Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Діаметр хвостовика
Тип різьби x номінальний діаметр
Довжина
Покриття
Сховати arrow
Крок різьби
DIN
Оброблювані матеріали
Підгрупа матеріалів
Універсальність (оцінка в балах)
Розмір квадрату
Діаметр отвору під різьбу
Кут повороту
Допуск мітчика
Підходить для межі міцності до
Стружкоутворення (оцінка в балах)
Ціна
Показати ще фільтрів 11 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

477.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
578.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
443.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
708.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1074.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Мітчик машинний, глухий отвір
⭐ Кількість товарів у наявності 18
⭐ Найдешевший товар 443.04 грн
⭐ Найдорожчий товар 12487.68 грн

Мітчик машинний, глухий отвір від Wurth: переваги та характеристики

Мітчик машинний, глухий отвір від Wurth - це високоточний інструмент, призначений для нарізування різьблення на металевих деталях. Він відрізняється надійністю, точністю та довговічністю, що робить його ідеальним вибором для професійних механіків, інженерів та всіх, хто працює з металом.

Чому варто придбати мітчик машинний, глухий отвір від Wurth?

  • Висока якість матеріалів та виготовлення. Мітчики Wurth виготовляються з високоякісної легованої сталі з додаванням кобальту. Це забезпечує високу міцність і зносостійкість, що дозволяє використовувати їх для роботи з різними матеріалами, включаючи нержавіючу сталь.
  • Точність різьби, що нарізається. Мітчики Wurth забезпечують точне нарізання різьблення за ГОСТом. Це досягається завдяки спеціальній геометрії ріжучих кромок та використанню високоточних верстатів при виробництві.
  • Довговічність. Мітчики Wurth розраховані на тривалий термін служби. Вони здатні витримувати значні навантаження, що робить їх незамінним інструментом професійного використання.

Характеристики та особливості

  • Матеріал: легована сталь з додаванням кобальту
  • Тип різьблення: метрична
  • Тип отвору: глухий
  • Діапазон діаметрів: від M3 до M12
  • Довжина: від 50 до 200 мм
  • Тип хвостовика: квадратний

Застосування

Мітчик машинний, глухий отвір Wurth використовується для нарізування різьблення в глухих отворах в металевих деталях. Він підходить для роботи з різними матеріалами, включаючи нержавіючу сталь, леговану інструментальну сталь, нержавіючу та кислотостійку сталь.