Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M20
Фото - 1 - Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M20
Фото - 2 - Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M20
Фото - 3 - Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M20
Фото - 4 - Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M20
Фото - 1 - Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M20
Фото - 2 - Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M20
Фото - 3 - Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M20
Фото - 4 - Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M20

Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M20 (0653802000)

Мітчик машинний для глухих отворів, сталь, HSCO-VARYTAP-BLUE-M20, ZEBRA -арт. 0653802000
Номер товару 0653802000
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Інноваційний інструмент для загального широкого застосування в сталях з міцністю до 1200 Н/мм2 Нова розроблена геометрія Vario Оптимізоване видалення стружки, запобігає накопиченню стружки Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоступінчатому процесу обробки Чудове видалення стружки та ідеальна відповідність калібру Кутова різьбова частина Зменшення ризику сколів на інструменті Термін служби до 30 % довший, ніж у звичайних машинних мітчиків Ексклюзивно в Würth
Підходить для межі міцності до 1200 Н/мм²
Довжина 140 мм
Діаметр отвору під різьбу 17,5 мм
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Крок різьби 2,5 мм
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Стружкоутворення (оцінка в балах) 3 з 4 балів
DIN 376
Відповідність розмірам (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Кут повороту 45° Vario
Форма C
Ріжучий матеріал HSCo
Допуск мітчика ISO 2X (6HX)
Тип різьби x номінальний діаметр M20
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип отвору Глухий отвір ≤ 2,5xD
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску
Тип різьби Метрична різьба
Оброблювані матеріали Сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Форма хвостовика Циліндричний з чотиригранним приводом
Розмір квадрату 12,0 мм
Діаметр хвостовика 16,0 мм
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Інноваційний інструмент для загального широкого застосування в сталях з міцністю до 1200 Н/мм2 Нова розроблена геометрія Vario Оптимізоване видалення стружки, запобігає накопиченню стружки Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоступінчатому процесу обробки Чудове видалення стружки та ідеальна відповідність калібру Кутова різьбова частина Зменшення ризику сколів на інструменті Термін служби до 30 % довший, ніж у звичайних машинних мітчиків Ексклюзивно в Würth
Характеристики arrow_down
Підходить для межі міцності до 1200 Н/мм²
Довжина 140 мм
Діаметр отвору під різьбу 17,5 мм
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Крок різьби 2,5 мм
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Стружкоутворення (оцінка в балах) 3 з 4 балів
DIN 376
Відповідність розмірам (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Кут повороту 45° Vario
Форма C
Ріжучий матеріал HSCo
Допуск мітчика ISO 2X (6HX)
Тип різьби x номінальний діаметр M20
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип отвору Глухий отвір ≤ 2,5xD
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску
Тип різьби Метрична різьба
Оброблювані матеріали Сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Форма хвостовика Циліндричний з чотиригранним приводом
Розмір квадрату 12,0 мм
Діаметр хвостовика 16,0 мм
Застосування arrow_down
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
492.06 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
277.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
426.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -56.2 %
376.56 грн/шт
165 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
296.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.4 %
198.91 грн/шт
100.73 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
2.4 грн/шт
1.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити