Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Круглі щітки (сталь)
Фото - 2 - Круглі щітки (сталь)
Фото - 3 - Круглі щітки (сталь)
Фото - 1 - Круглі щітки (сталь)
Фото - 2 - Круглі щітки (сталь)
Фото - 3 - Круглі щітки (сталь)

Круглі щітки (сталь) (0714691512)

Кругла щітка зі сталі щітка-КРУГЛА-STAHL-D125MM
Номер товару 0714691512
Немає в наявності
Ціна:
874.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кутової шліфувальної машини Примітка При роботі з верстатними щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями!
Діаметр дроту 0,50 мм
Корисна ширина (A) 12 мм
Діаметр (D) 125 мм
Внутрішній діаметр (d) 22,2 мм
Корисна довжина дроту (H) 23 мм
Частота обертання, макс. 8500 об/хв
Область застосування Для робіт з видалення іржі середнього і високого ступеня Для видалення іржі, окалини і залишків гуми

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для кутової шліфувальної машини Примітка При роботі з верстатними щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями!
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,50 мм
Корисна ширина (A) 12 мм
Діаметр (D) 125 мм
Внутрішній діаметр (d) 22,2 мм
Корисна довжина дроту (H) 23 мм
Частота обертання, макс. 8500 об/хв
Застосування arrow_down
Область застосування Для робіт з видалення іржі середнього і високого ступеня Для видалення іржі, окалини і залишків гуми
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
538.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
58.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
115.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
741.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1572.84 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7860 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити