Кросівки захисні ECOFRESH BOA, S3S
Кросівки захисні ECOFRESH BOA, S3S
Кросівки захисні ECOFRESH BOA, S3S
Версії товару Кросівки захисні ECOFRESH BOA, S3S
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Розмір | 35 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 36 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 37 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 38 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Розмір | 39 |
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Розмір | 40 |
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Розмір | 41 |
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 43 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 44 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 45 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 46 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 47 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 48 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 42 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Кросівки захисні ECOFRESH BOA, S3S |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 13 |
| ⭐ Найдешевший товар | 9720 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 9720 грн |
💬 Думка експерта
Захисні кросівки ECOFRESH BOA — сучасне взуття для безпечної роботи
Коли йдеться про захисне взуття, багато хто уявляє важкі черевики, які тиснуть і втомлюють ноги за кілька годин. Але є альтернатива — кросівки ECOFRESH BOA, які поєднують захист і комфорт у легкому форматі. Це взуття для тих, хто цінує зручність, але не готовий жертвувати безпекою.
Технологія BOA — швидка і зручна фіксація
Головна особливість цієї моделі — система фіксації BOA замість звичайних шнурків. Це така штука з коліщатком, яке крутиш і шнурки затягуються рівномірно по всій довжині. Звучить як дрібничка, але коли треба швидко взутися-роззутися або підтягнути шнурки на ходу, розумієш, наскільки це зручно. Нічого не розв'язується, нічого не замотується, одне коліщатко — і взуття сидить ідеально.
Перероблені матеріали — екологічний підхід
Верх кросівок зроблений зі 100% переробленої PET-нитки. Тобто пластикові пляшки, які могли б лежати на смітнику, перетворилися на міцну тканину для робочого взуття. Це не просто маркетинг — реально працюючий матеріал, який не поступається звичайному за якістю. Внутрішня підкладка має вентиляційні отвори, тому ноги дихають і не паряться.
П'ятка посилена стійкою до стирання тканиною — не протирається і не втрачає форму. Устілка теж з переробленого матеріалу. М'яка, зручна, підтримує стопу протягом усього дня.
Захист, який працює
Композитний захисний підносок — це не металевий носок, а пластиковий. Він захищає пальці від падіння важких предметів, але при цьому легший за метал і не проводить холод. Для тих, хто працює в приміщеннях або на холодній підлозі, це реально важливо — металевий носок остуджує ногу, а композитний ні.
Підошва текстильна з поліуретановим покриттям, стійка до проколів. Тобто якщо наступиш на цвях або будь-який гострий предмет, підошва не пропустить. Зовнішня підошва з поліуретану SR FO — це окрема тема. SR означає, що підошва не ковзає на мокрій або жирній поверхні. FO — стійкість до нафтопродуктів.
Модель має сертифікацію ESD, що означає захист від електростатичного розряду. Це важливо для тих, хто працює з електронікою, в лабораторіях або в будь-яких місцях, де статичний розряд може пошкодити обладнання.
Сертифікати і стандарти
Модель відповідає стандарту EN ISO 20345:2022 — це актуальна європейська норма для захисного взуття. Є додаткові сертифікати: DGUV 112-191 і ÖNORM Z1259 — німецький і австрійський стандарти, які підтверджують додатковий захист. Вироблено в Європейському Союзі.
Головні переваги:
- ✓ Система фіксації BOA
- ✓ 100% перероблені матеріали
- ✓ Композитний підносок
- ✓ Захист від проколів
- ✓ ESD захист від статики
- ✓ Не ковзає (SR) і стійка до нафтопродуктів (FO)
Для кого підійде
Кросівки підійдуть працівникам виробництв, складів, автосервісів, електронікам, працівникам лабораторій. Всім, кому потрібен захист ніг, але не хочеться носити важкі черевики. Формат кросівок дозволяє рухатися легко, а захист при цьому не гірший, ніж у стандартних черевиках.
Підсумок
ECOFRESH BOA — це легкі захисні кросівки з перероблених матеріалів, зручною системою фіксації, захистом від проколів і ковзання, ESD-сертифікацією. Виглядають як звичайні кросівки, а захист мають повноцінний. Для тих, хто хоче комфорту без компромісів у безпеці.