Кросівки захисні ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, розмір 47
Кросівки захисні ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, розмір 47
Кросівки захисні ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, розмір 47 (M418219047)
Кросівки захисні ECOFRESH BOA, S3S ESD, композитний носок, антрацит, пара, р.47, MODYF -арт. M418219047
Номер товару M418219047
В наявності
Ціна:
9720 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сучасне захисне взуття ECOFRESH з класом захисту S3S з компонентами з перероблених матеріалів і технологією фіксації BOA, призначене для використання в зонах, що піддаються впливу електростатичного розряду
Матеріал верху виготовлений зі 100% переробленої PET нитки, захист від стирання в області носка, технологія BOA
Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами, стійка до стирання п'ятка
Композитний захисний підносок, текстильна/поліуретанова захисна підошва, стійка до проколів
Зовнішня підошва з поліуретану SR FO, ширина 11, устілка з переробленого матеріалу
DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, зроблено в Європі, EN ISO 20345:2022
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 47 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Сучасне захисне взуття ECOFRESH з класом захисту S3S з компонентами з перероблених матеріалів і технологією фіксації BOA, призначене для використання в зонах, що піддаються впливу електростатичного розряду
Матеріал верху виготовлений зі 100% переробленої PET нитки, захист від стирання в області носка, технологія BOA
Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами, стійка до стирання п'ятка
Композитний захисний підносок, текстильна/поліуретанова захисна підошва, стійка до проколів
Зовнішня підошва з поліуретану SR FO, ширина 11, устілка з переробленого матеріалу
DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, зроблено в Європі, EN ISO 20345:2022
Характеристики
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 47 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Перероблений матеріал |
| ISO | 20345:2022 |
| Інший стандарт | FO |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категорія захисту | S3S |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Кросівки захисні ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, розмір 35
Немає відгуків про цей товар.