Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кран для пластикової бочки 200 л
Фото - 1 - Кран для пластикової бочки 200 л
Фото - 1 - Кран для пластикової бочки 200 л

Кран для пластикової бочки 200 л (0891302210)

Кран для пластикової бочки 200 л КРАН-Д / БОЧКИ-200Л
Номер товару 0891302210
Немає в наявності
Ціна:
813.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Tap for 200-l plastic drum with 2-inch connector
Матеріал Пластик
З'єднувальна різьба 2 дюйма
Номінальна ширина DN DN 50

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Tap for 200-l plastic drum with 2-inch connector
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
З'єднувальна різьба 2 дюйма
Номінальна ширина DN DN 50
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
9336 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити