Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кран для пластиковой бочки 200 л
Фото - 1 - Кран для пластиковой бочки 200 л
Фото - 1 - Кран для пластиковой бочки 200 л

Кран для пластиковой бочки 200 л (0891302210)

Кран для пластиковой бочки 200 л КРАН-Д/БОЧКИ-200Л
Номер товара 0891302210
Нет в наличии
Цена:
813.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Tap for 200-l plastic drum with 2-inch connector
Материал Пластик
Соединительная резьба 2 дюйма
Номинальная ширина DN DN 50

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Tap for 200-l plastic drum with 2-inch connector
Характеристики arrow_down
Материал Пластик
Соединительная резьба 2 дюйма
Номинальная ширина DN DN 50
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
31.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить