Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів гайковик комбінованих, прямих, з тріскачкою, 5 шт.
Фото - 1 - Набір ключів гайковик комбінованих, прямих, з тріскачкою, 5 шт.
Фото - 2 - Набір ключів гайковик комбінованих, прямих, з тріскачкою, 5 шт.
Фото - 3 - Набір ключів гайковик комбінованих, прямих, з тріскачкою, 5 шт.
Фото - 4 - Набір ключів гайковик комбінованих, прямих, з тріскачкою, 5 шт.
Фото - 1 - Набір ключів гайковик комбінованих, прямих, з тріскачкою, 5 шт.
Фото - 2 - Набір ключів гайковик комбінованих, прямих, з тріскачкою, 5 шт.
Фото - 3 - Набір ключів гайковик комбінованих, прямих, з тріскачкою, 5 шт.
Фото - 4 - Набір ключів гайковик комбінованих, прямих, з тріскачкою, 5 шт.

Набір ключів гайковик комбінованих, прямих, з тріскачкою, 5 шт. (0714251100)

Набір ключів гайковик комбінованих, прямих, з тріскачкою, 5 шт., ZEBRA -арт. 0714251100
Номер товару 0714251100
В наявності
Ціна:
3269.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

У пластиковому тримачі, 5 шт.

  • Накидна частина: Модифікована дванадцятигранна накидна частина POWERDRIV, дрібнозуба, 72 зуби
  • Стандарт: макс. крутний момент відповідає DIN 899
  • Геометричні характеристики: Пряма накидна частина, положення зіва 15°

Відкрита частина служить для ослаблення болтів, тріскачка на накидній частині — для їх затягування

  • Особливо вузька накидна частина для роботи в обмеженому просторі, кут нахилу 5°, прецизійний кільцевий сердечник для плавного та безпечного руху
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь
  • Поверхня корпусу: хромована, матове сатинування

Комплектація: 5 шт.

  • По 1 комбінованому гайковому ключі з храповим механізмом наступних розмірів: 8; 10; 13; 17; 19

Примітка

  • Цей спеціальний інструмент можна піддавати навантаженням лише за умови застосування максимального моменту, що крутить. Тому можливості використання для ослаблення болтів обмежені.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

У пластиковому тримачі, 5 шт.

  • Накидна частина: Модифікована дванадцятигранна накидна частина POWERDRIV, дрібнозуба, 72 зуби
  • Стандарт: макс. крутний момент відповідає DIN 899
  • Геометричні характеристики: Пряма накидна частина, положення зіва 15°

Відкрита частина служить для ослаблення болтів, тріскачка на накидній частині — для їх затягування

  • Особливо вузька накидна частина для роботи в обмеженому просторі, кут нахилу 5°, прецизійний кільцевий сердечник для плавного та безпечного руху
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь
  • Поверхня корпусу: хромована, матове сатинування

Комплектація: 5 шт.

  • По 1 комбінованому гайковому ключі з храповим механізмом наступних розмірів: 8; 10; 13; 17; 19

Примітка

  • Цей спеціальний інструмент можна піддавати навантаженням лише за умови застосування максимального моменту, що крутить. Тому можливості використання для ослаблення болтів обмежені.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2608.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
551.52 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити