Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів комбінованих, подовжених, WS10-32, 12 шт.
Фото - 1 - Набір ключів комбінованих, подовжених, WS10-32, 12 шт.
Фото - 2 - Набір ключів комбінованих, подовжених, WS10-32, 12 шт.
Фото - 1 - Набір ключів комбінованих, подовжених, WS10-32, 12 шт.
Фото - 2 - Набір ключів комбінованих, подовжених, WS10-32, 12 шт.

Набір ключів комбінованих, подовжених, WS10-32, 12 шт. (071330851)

Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених 12 шт. Extra Long Zebra Н-Р-КЛЮЧІВ-КОМБІНОВАНИХ-УДЛ.-12шт ZEBRA
Номер товару 071330851
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
18807.06 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

12 шт.

  • Накидна частина: Накидна частина POWERDRIV, дванадцятигранна;
  • Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738;
  • Геометричні характеристики: Вигин накидної сторони 15°, положення зіва 15°;
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь;
  • Поверхня: Хромована, полірована головка і кільце

У комплекті 12 шт.:

  • По 1 особливо довгому комбінованому гайковому ключі таких розмірів: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
Розмір під ключ 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

12 шт.

  • Накидна частина: Накидна частина POWERDRIV, дванадцятигранна;
  • Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738;
  • Геометричні характеристики: Вигин накидної сторони 15°, положення зіва 15°;
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь;
  • Поверхня: Хромована, полірована головка і кільце

У комплекті 12 шт.:

  • По 1 особливо довгому комбінованому гайковому ключі таких розмірів: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
213.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
130.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення