Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ гайковий розрізний двосторонній, HEX-WS10X11, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ гайковий розрізний двосторонній, HEX-WS10X11, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ гайковий розрізний двосторонній, HEX-WS10X11, ZEBRA
Фото - 3 - Ключ гайковий розрізний двосторонній, HEX-WS10X11, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ гайковий розрізний двосторонній, HEX-WS10X11, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ гайковий розрізний двосторонній, HEX-WS10X11, ZEBRA
Фото - 3 - Ключ гайковий розрізний двосторонній, HEX-WS10X11, ZEBRA

Ключ гайковий розрізний двосторонній, HEX-WS10X11, ZEBRA (0714240101)

Ключ гайковий розрізний двосторонній, HEX-WS10X11, ZEBRA -арт. 0714240101
Номер товару 0714240101
В наявності
Ціна:
194.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Метричний, відкритий гайковий ключ для сполучних гайок
Ширина зіву ключа (SW) 10 x 11 мм
Довжина (L) 153 мм
Зовнішній діаметр кільця (b1) 19,4 мм
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) 21,4 мм
Покриття Хромований
Область застосування Для затягування і ослаблення сполучних гайок і гвинтових з'єднань трубопроводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Метричний, відкритий гайковий ключ для сполучних гайок
Характеристики arrow_down
Ширина зіву ключа (SW) 10 x 11 мм
Довжина (L) 153 мм
Зовнішній діаметр кільця (b1) 19,4 мм
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) 21,4 мм
Покриття Хромований
Застосування arrow_down
Область застосування Для затягування і ослаблення сполучних гайок і гвинтових з'єднань трубопроводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
708 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
129.36 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
276 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити