Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ гаечный разрезной двухсторонний, HEX-WS10X11, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ гаечный разрезной двухсторонний, HEX-WS10X11, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ гаечный разрезной двухсторонний, HEX-WS10X11, ZEBRA
Фото - 3 - Ключ гаечный разрезной двухсторонний, HEX-WS10X11, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ гаечный разрезной двухсторонний, HEX-WS10X11, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ гаечный разрезной двухсторонний, HEX-WS10X11, ZEBRA
Фото - 3 - Ключ гаечный разрезной двухсторонний, HEX-WS10X11, ZEBRA

Ключ гаечный разрезной двухсторонний, HEX-WS10X11, ZEBRA (0714240101)

Ключ рожковый двухсторонний накидной шестигранный КЛЮЧ-НАКИД.ДВОЙН.ОТКР.-6KT-SW10X11 ZEBRA -арт. 0714240101
Номер товара 0714240101
В наличии
Цена:
194.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Метрический, открытый гаечный ключ для соединительных гаек
Ширина зева ключа (SW) 10 x 11 мм
Длина (L) 153 мм
Внешний диаметр кольца (b1) 19,4 мм
Внешний диаметр кольца 2 (d2) 21,4 мм
Покрытие Хромированный
Область применения Для затяжки и ослабления соединительных гаек и винтовых соединений трубопроводов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Метрический, открытый гаечный ключ для соединительных гаек
Характеристики arrow_down
Ширина зева ключа (SW) 10 x 11 мм
Длина (L) 153 мм
Внешний диаметр кольца (b1) 19,4 мм
Внешний диаметр кольца 2 (d2) 21,4 мм
Покрытие Хромированный
Применение arrow_down
Область применения Для затяжки и ослабления соединительных гаек и винтовых соединений трубопроводов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -27.1 %
173.4 грн/шт
126.48 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
213.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии