Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Тріскачка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 2 - Тріскачка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 3 - Тріскачка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 4 - Тріскачка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 1 - Тріскачка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 2 - Тріскачка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 3 - Тріскачка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 4 - Тріскачка Wurth 1/2" 250мм

Тріскачка Wurth 1/2" 250мм (07120120)

Тріскачка Wurth 1/2" 250мм, 1/2 дюйма, з реверсивним поворотним диском 72 зубці ZEBRA
Номер товару 07120120
В наявності
Ціна:
1609.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Переключення напрямку обертання за допомогою поворотного диска 

Компактна робоча частина тріскачки з дрібними зубами!

  • Механізм тріскачки з 72 дрібними зубами, мінімальний кут повороту 5 °.
  • Швидке перемикання напрямку обертання здійснюється за допомогою поворотного диска.
  • Фаска на квадраті - просте зняття торцевого ключа.
  • Вигнута рукоятка для легкої роботи.
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Довжина (l1) 250 мм
Висота головки тріскачки (B1) 26 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Кількість зубців 72 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Переключення напрямку обертання за допомогою поворотного диска 

Компактна робоча частина тріскачки з дрібними зубами!

  • Механізм тріскачки з 72 дрібними зубами, мінімальний кут повороту 5 °.
  • Швидке перемикання напрямку обертання здійснюється за допомогою поворотного диска.
  • Фаска на квадраті - просте зняття торцевого ключа.
  • Вигнута рукоятка для легкої роботи.
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Довжина (l1) 250 мм
Висота головки тріскачки (B1) 26 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Кількість зубців 72 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
324 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
288 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
37.86 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -61 %
1154.4 грн/шт
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити