Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма
Фото - 1 - Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма
Фото - 2 - Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма
Фото - 3 - Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма
Фото - 4 - Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма
Фото - 5 - Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма
Фото - 1 - Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма
Фото - 2 - Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма
Фото - 3 - Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма
Фото - 4 - Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма
Фото - 5 - Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма

Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма (07151626)

Ключ для шафи керування 6 в 1 з петлею для підвішування, тримачем біт 1/4 дюйма
Номер товару 07151626
Немає в наявності
Ціна:
948.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ключ 6-в-1 для розподільного щита з вічком для підвішування, тримач біт 1/4 дюйма і відкривачка для пляшок

Функції:

  • 1 x квадрат 5/6/8 мм кожен
  • 1 х трикутний 9 мм
  • 1 x подвійна насадка ∅ 3-5 мм
  • 1 x 1⁄4-дюймова торцева головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ключ 6-в-1 для розподільного щита з вічком для підвішування, тримач біт 1/4 дюйма і відкривачка для пляшок

Функції:

  • 1 x квадрат 5/6/8 мм кожен
  • 1 х трикутний 9 мм
  • 1 x подвійна насадка ∅ 3-5 мм
  • 1 x 1⁄4-дюймова торцева головка
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
744 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
311.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити