Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепник для різьбових заклепок M3-M8
Фото - 1 - Заклепник для різьбових заклепок M3-M8
Фото - 1 - Заклепник для різьбових заклепок M3-M8

Заклепник для різьбових заклепок M3-M8 (0917101)

Заклепник для різьбових заклепок, M3-M8, ZEBRA
Номер товару 0917101
В наявності
Ціна:
1750.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ручний заклепковий інструмент із системою швидкої заміни насадок для використання з заклепними гайками M3 до M8 (для M8 встановлені обмеження)

Примітка
Різьбові оправки та насадки (дорни) не входять до комплекту постачання
Матеріал ручки Пластик
Довжина 276 мм
Діаметр заклепки, мін. 3 мм
Діаметр заклепки, мін./макс. 3-8 мм
Діаметр заклепки, макс. 8 мм
Вага виробу (1 шт.) 737,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ручний заклепковий інструмент із системою швидкої заміни насадок для використання з заклепними гайками M3 до M8 (для M8 встановлені обмеження)

Примітка
Різьбові оправки та насадки (дорни) не входять до комплекту постачання
Характеристики arrow_down
Матеріал ручки Пластик
Довжина 276 мм
Діаметр заклепки, мін. 3 мм
Діаметр заклепки, мін./макс. 3-8 мм
Діаметр заклепки, макс. 8 мм
Вага виробу (1 шт.) 737,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
308.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -63.3 %
7.74 грн/шт
2.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
120.12 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
3153.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити