Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір головок торцевих з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір головок торцевих з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір головок торцевих з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір головок торцевих з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір головок торцевих з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір головок торцевих з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір головок торцевих з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., RED STRIPE

Набір головок торцевих з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., RED STRIPE (5763138024)

Набір інструментів з тріскачкою, 3/8IN, 24 предмети, в кейсі, REDSTRIPE -арт. 5763138024
Номер товару 5763138024
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір інструментів з тріскачкою 3/8" 24 шт в кейсі REDSTRIPE від Wurth – це універсальний комплект, який стане незамінним помічником як для професіоналів, так і для домашніх майстрів.

Він містить усі необхідні інструменти для виконання різних слюсарних робіт:

  • Тріскачка 3/8" з реверсом і 72 зубами забезпечує високу точність і плавність ходу.
  • Набір торцевих головок (від 6 до 22 мм) підходить для роботи з гайками та болтами різних розмірів.
  • Подовжувачі (50 і 100 мм) дозволяють працювати у важкодоступних місцях.
  • Вороток забезпечує додаткове зусилля при роботі з тугими гайками та болтами.
  • Карданний шарнір дозволяє працювати під кутом.
  • Свічкові ключі (16 і 21 мм) призначені для заміни свічок запалювання.
  • Плоскогубці і викрутки (шліцеві та хрестові) доповнюють функціонал набору.
  • Всі інструменти виготовлені з високоякісної сталі і відрізняються міцністю та надійністю.
  • Кейс REDSTRIPE забезпечує зручне зберігання та транспортування інструментів.

На що звернути увагу:

  • Розмір: набір інструментів 3/8" є найбільш універсальним і підходить для роботи з більшістю кріпильних елементів.
  • Кількість інструментів: 24 предмети – це оптимальний набір для виконання основних слюсарних робіт.
  • Матеріал: інструменти з високоякісної сталі прослужать вам довгі роки.
  • Кейс: кейс REDSTRIPE забезпечує зручне зберігання та транспортування інструментів.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 24 шт.
Ширина x висота x глибина 335 x 80 x 231 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір інструментів з тріскачкою 3/8" 24 шт в кейсі REDSTRIPE від Wurth – це універсальний комплект, який стане незамінним помічником як для професіоналів, так і для домашніх майстрів.

Він містить усі необхідні інструменти для виконання різних слюсарних робіт:

  • Тріскачка 3/8" з реверсом і 72 зубами забезпечує високу точність і плавність ходу.
  • Набір торцевих головок (від 6 до 22 мм) підходить для роботи з гайками та болтами різних розмірів.
  • Подовжувачі (50 і 100 мм) дозволяють працювати у важкодоступних місцях.
  • Вороток забезпечує додаткове зусилля при роботі з тугими гайками та болтами.
  • Карданний шарнір дозволяє працювати під кутом.
  • Свічкові ключі (16 і 21 мм) призначені для заміни свічок запалювання.
  • Плоскогубці і викрутки (шліцеві та хрестові) доповнюють функціонал набору.
  • Всі інструменти виготовлені з високоякісної сталі і відрізняються міцністю та надійністю.
  • Кейс REDSTRIPE забезпечує зручне зберігання та транспортування інструментів.

На що звернути увагу:

  • Розмір: набір інструментів 3/8" є найбільш універсальним і підходить для роботи з більшістю кріпильних елементів.
  • Кількість інструментів: 24 предмети – це оптимальний набір для виконання основних слюсарних робіт.
  • Матеріал: інструменти з високоякісної сталі прослужать вам довгі роки.
  • Кейс: кейс REDSTRIPE забезпечує зручне зберігання та транспортування інструментів.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 24 шт.
Ширина x висота x глибина 335 x 80 x 231 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
49.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити