Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Клей-спрей PLUS, 400 ml
Фото - 2 - Клей-спрей PLUS, 400 ml
Фото - 1 - Клей-спрей PLUS, 400 ml
Фото - 2 - Клей-спрей PLUS, 400 ml

Клей-спрей PLUS, 400 ml (0890100064)

Високоміцний аерозольний клей PLUS, 400 ml -арт. 0890100064
Номер товару 0890100064
В наявності
Ціна:
819 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоміцний контактний клей з миттєвою адгезійною міцністю та стійкістю до високих температур

Відмінна термостійкість до 110°C
Тривала надійна фіксація в різних сферах застосування

Швидко висихає
Скорочення часу обробки, оскільки подальша робота з матеріалом може відбуватися швидше

Розпилювальна головка регулюється у 2 положеннях
  • Горизонтальне та вертикальне
  • Регулювання ширини струменя розпилення
  • Надзвичайна гнучкість у різноманітних робочих ситуаціях завдяки оптимальному налаштуванню та можливостям нанесення

Прозорий після висихання
  • Безбарвне склеювання
  • Не проступає крізь фарбу на поверхню завдяки прозорому висиханню та тонкому шару нанесення

Примітка
Не підходить для склеювання м'якого ПВХ, плівок на основі ПВХ, обрізних кромок ДСП і пінополістиролу стиролу
Після використання переверніть балон і розпилюйте, поки клапан не спорожніє
Інструкції щодо застосування є рекомендаціями, заснованими на наших випробуваннях і досвіді; при інших умовах застосування проводите власні випробування
Температура монтажу, мін./макс. 0 ­ 30 °C
Густина 0,85 г/мл
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Відстань розпилення, мін./макс. 15-25 см
Температура займання, мін. -24 °C
Вага вмісту 288 г
Вміст 400 мл
Час витримки, мін. / макс. 5 хв-15 хв
Колір Прозорий
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Хімічна основа Синтетичний каучук
Термостійкість, мін./макс. від -20 до +110 °C
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 0,26 Н/мм²
Область застосування
Високоміцний клей-спрей PLUS ідеально підходить для склеювання різних матеріалів, таких як метали (необроблені, фосфатовані, прожарені, ґрунтовані, пофарбовані і анодовані), дерев'яні і поліефірні матеріали, шкіра, штучна шкіра, тканина, винил, гума, поролон і спінений поліефір. Також застосовується для приклеювання поліетиленових плівок (наприклад, водонепроникних плівок всередині дверей автомобіля), а також при роботах по обтягуванню і пакуванню
Інструкції
Ретельно очистіть склеювані поверхні, а потім розпиліть на них клей. На вбираючі і / або пористі поверхні необхідно розпилити більшу кількість клею. Нанесіть клей на всю поверхню до повного просочення. Відстань розпилення повинна становити приблизно 15-25 см. Перед з’єднанням поверхонь, що склеюються, дайте клею підсохнути протягом 5-15 хвилин (в залежності від матеріалу і сфери застосування). Час повного склеювання становить приблизно 45 хвилин (в залежності від температури навколишнього повітря)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоміцний контактний клей з миттєвою адгезійною міцністю та стійкістю до високих температур

Відмінна термостійкість до 110°C
Тривала надійна фіксація в різних сферах застосування

Швидко висихає
Скорочення часу обробки, оскільки подальша робота з матеріалом може відбуватися швидше

Розпилювальна головка регулюється у 2 положеннях
  • Горизонтальне та вертикальне
  • Регулювання ширини струменя розпилення
  • Надзвичайна гнучкість у різноманітних робочих ситуаціях завдяки оптимальному налаштуванню та можливостям нанесення

Прозорий після висихання
  • Безбарвне склеювання
  • Не проступає крізь фарбу на поверхню завдяки прозорому висиханню та тонкому шару нанесення

Примітка
Не підходить для склеювання м'якого ПВХ, плівок на основі ПВХ, обрізних кромок ДСП і пінополістиролу стиролу
Після використання переверніть балон і розпилюйте, поки клапан не спорожніє
Інструкції щодо застосування є рекомендаціями, заснованими на наших випробуваннях і досвіді; при інших умовах застосування проводите власні випробування
Характеристики arrow_down
Температура монтажу, мін./макс. 0 ­ 30 °C
Густина 0,85 г/мл
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Відстань розпилення, мін./макс. 15-25 см
Температура займання, мін. -24 °C
Вага вмісту 288 г
Вміст 400 мл
Час витримки, мін. / макс. 5 хв-15 хв
Колір Прозорий
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Хімічна основа Синтетичний каучук
Термостійкість, мін./макс. від -20 до +110 °C
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 0,26 Н/мм²
Застосування arrow_down
Область застосування
Високоміцний клей-спрей PLUS ідеально підходить для склеювання різних матеріалів, таких як метали (необроблені, фосфатовані, прожарені, ґрунтовані, пофарбовані і анодовані), дерев'яні і поліефірні матеріали, шкіра, штучна шкіра, тканина, винил, гума, поролон і спінений поліефір. Також застосовується для приклеювання поліетиленових плівок (наприклад, водонепроникних плівок всередині дверей автомобіля), а також при роботах по обтягуванню і пакуванню
Інструкції
Ретельно очистіть склеювані поверхні, а потім розпиліть на них клей. На вбираючі і / або пористі поверхні необхідно розпилити більшу кількість клею. Нанесіть клей на всю поверхню до повного просочення. Відстань розпилення повинна становити приблизно 15-25 см. Перед з’єднанням поверхонь, що склеюються, дайте клею підсохнути протягом 5-15 хвилин (в залежності від матеріалу і сфери застосування). Час повного склеювання становить приблизно 45 хвилин (в залежності від температури навколишнього повітря)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3213.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити