Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Вміст
Тип упаковки
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Клей конструкційний, Bond + Seal

Клей конструкційний, Bond + Seal

Клей конструкційний, Bond + Seal

Клей конструкційний, Bond + Seal

Доступно в вигляді 6 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Клей конструкційний, Bond + Seal

Номер товару
Колір
Вміст
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
08901001
В наявності
Білий
300 мл
- +
1 шт
441.6 грн
Клей-герметик K+D, білий, 300 ml
08901002
В наявності
Сірий
300 мл
- +
1 шт
441.6 грн
Клей-герметик K+D, сірий, 300 ml
08901003
В наявності
Чорний
300 мл
- +
1 шт
441.6 грн
Клей-герметик K+D, чорний, 300 ml
0890100183
В наявності
Чорний
600 мл
- +
1 шт
987.37 грн
Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D чорний 600 мл
0890100181
Немає в наявності
Білий
600 мл
- +
1 шт
987.36 грн
Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D білий 600 мл
0890100182
Немає в наявності
Сірий
600 мл
Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D сірий 600 мл

Топ товарів, що купуються

441.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
441.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
441.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
987.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення

Відгуки

Клей-герметик K+D, білий, 300 ml

29.07.2022

Супер якість, не дає усадку, можна фарбувати

Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D чорний 600 мл

03.08.2022

Замовляв разом з пістолетом тут - надрізав пакет трохи, все вийшло Рекомендую

⭐ Категорія товарів Клей конструкційний, Bond + Seal
⭐ Кількість товарів у наявності 4
⭐ Найдешевший товар 441.6 грн
⭐ Найдорожчий товар 1162.68 грн

Поліуретанові клеї герметики WURTH: швидша обробка безпосередньо на поверхні

На відміну від багатьох поліуретанових клеїв, клей WURTH можна наносити безпосередньо на поверхню без необхідності використання ґрунтовки, яку зазвичай необхідно наносити заздалегідь окремо. Підходить для поглинання вібрації та звуку, що дозволяє застосовувати для різних завдань. Стійкий до розширення деталей, що склеюються, економна витрата при невисокій ціні, так само зручна упаковка у вигляді картриджа і економна, з відмінним співвідношенням ціна-якість упаковки у вигляді пакетів.

Інноваційна технологія клей-герметика WURTH

Низький рівень запаху, універсальність застосування та, у деяких випадках, стійкість до високих температур та низька ціна – явні аргументи на користь нової технології клеїв WURTH. Хороша фарбування і висока стійкість до ультрафіолетового випромінювання за рахунок можливості фарбування також є причинами зростаючого значення цієї технології.

Універсальний і високо адгезивний клей герметик підходить абсолютно для всіх завдань, для автолюбителів він може надати запобігання корозії, для будівельників надійність і можливість герметизації складних об'єктів, відмінною особливістю є можливість зміни положення деталей, що склеюються, що дозволить виключити будь-яку помилку майстра.

Ми можемо запропонувати оптове замовлення та якісну консультацію для правильного підбору пістолета та клей-герметика, низька ціна та висока якість – це те, що ви отримуєте, достатньо купити товар у нашому інтернет магазині або зробити замовлення по телефону, ми доставляємо товар максимально швидко.

Переваги для здоров'я та навколишнього середовища

Якість повітря в приміщенні і викиди від матеріалів, що переробляються, на стінах і підлогах стають все більш важливими. Будь-хто, хто хоче забезпечити максимально можливий захист своїх клієнтів, колег, рідних з погляду здоров'я, навколишнього середовища та гігієни повітря в приміщенні, робить ставку на безпечний клей-герметик.

Електроінструмент та приладдя – замовте онлайн у WURTH

В інтернет-магазині WURTH крім великого вибору професійних та недорогих пістолетів для картриджів та комплектуючих, професіонали знайдуть усі необхідні матеріали та будівельні матеріали для майстерень, складів та будівельних майданчиків. Від систем зберігання до техніки безпеки WURTH пропонує безкомпромісну якість та швидку доставку до всіх міст: Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Харків , Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів.