Клей-герметик K+D, сірий, 300 ml
Клей-герметик K+D, сірий, 300 ml
Клей-герметик K+D, сірий, 300 ml (08901002)
Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D сірий 300 мл
Номер товару 08901002
В наявності
Ціна:
441.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Еластичний універсальний поліуретановий клей і герметик
Універсальне застосування
Відмінна адгезійна міцність на різноманітних матеріалах і поверхнях
Допускається контакт з харчовими продуктами (сертифікат ISEGA)
Після утворення плівки може піддаватися механічній обробці і фарбуватися без активації поверхні (виконайте попередні тести для перевірки сумісності фарби)
Не викликає корозії
Запобігає корозії металу
Без запаху
Не містить силікону
Примітка
Не допускайте контакту продукту з фарбами на основі алкідних смол. Не підходить для ущільнення стиків скла і компенсаційних з'єднань в будівництві. Прямі сонячні промені можуть викликати пожовтіння поверхні. Не підходить для PE, PP, PTFE, силікону, полістиролу і пластмаси
Мінімальна товщина нанесення: 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів настійно рекомендується використовувати продукти серії Adhesion Plus
Сертифікат якості ISEGA:
Може використовуватися в зонах обробки і зберігання харчових продуктів, наприклад, для стиків стін і підлоги на підприємствах харчової промисловості. Свідоцтво про допуск №: 41958 U 16
Універсальне застосування
Відмінна адгезійна міцність на різноманітних матеріалах і поверхнях
Допускається контакт з харчовими продуктами (сертифікат ISEGA)
- У затверділому стані нешкідливий для здоров'я
- Підходить для склеювання і герметизації на підприємствах харчової промисловості
- Можливе склеювання однорідних і різних матеріалів
- Компенсація різного розширення матеріалів
- Здатний поглинати вібрацію і звук
- Дозволяє склеювати чи герметизувати складні компоненти.
- Ідеально підходить для великих площ
- Можливість зміни положення, що склеюються компонентів
Після утворення плівки може піддаватися механічній обробці і фарбуватися без активації поверхні (виконайте попередні тести для перевірки сумісності фарби)
Не викликає корозії
Запобігає корозії металу
Без запаху
Не містить силікону
Примітка
Не допускайте контакту продукту з фарбами на основі алкідних смол. Не підходить для ущільнення стиків скла і компенсаційних з'єднань в будівництві. Прямі сонячні промені можуть викликати пожовтіння поверхні. Не підходить для PE, PP, PTFE, силікону, полістиролу і пластмаси
Мінімальна товщина нанесення: 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів настійно рекомендується використовувати продукти серії Adhesion Plus
Сертифікат якості ISEGA:
Може використовуватися в зонах обробки і зберігання харчових продуктів, наприклад, для стиків стін і підлоги на підприємствах харчової промисловості. Свідоцтво про допуск №: 41958 U 16
| Температура трансформації скла / умови | -45 °C / відповідно до DIN 53445 |
| Міцність на розтяг і зрушення, мін. | 1 Н/мм² |
| Густина / умови | 1,25 г/см³ / до затвердіння, DIN 53479 |
| Міцність на розтяг, мін. | 1,8 Н/мм² |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за температури від 10 °C до 25 °C |
| Швидкість повного затвердіння / умови | 3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%, твердне в умовах вологості |
| Вміст | 300 мл |
| Твердість по Шору А / умови | 40 / відповідно до DIN 53505 |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. | 45-60 хв |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Зміна обсягу, макс. | -5% |
| Розтягування при розриві / умови | 500% / відповідно до DIN 53505 |
| Поздовжня міцність на розрив, мін. | 6 Н/мм |
| Тип упаковки | Балон |
| Міцність на розтяг, умови | відповідно до DIN 53504 |
| Міцність на розрив, умови | відповідно до DIN 53515 |
| Хімічна основа | Однокомпонентний поліуретан |
| Короткострокова стійкість до впливу | Паливо, Мінеральні олії, Тваринний жир, Тваринні олії, Рослинний жир, Рослинні олії |
| Колір | Сірий |
| Не містить силікону | Так |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до +90 °C |
| Короткочасна термостійкість, макс. / умови | 120 °C / після 8 годин |
Сфера застосування:
Прекрасне склеювання і ущільнення різних матеріалів і поверхонь. Підходить для склеювання металу, пофарбованих поверхонь, дерева, каменю, бетону та пластмаси (поліестеру і твердого ПВХ).
Інструкції
Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Температура обробки від 5 ° C до 35 ° C. Найкращий результат гарантується, коли поверхні оброблені активує очищувачем (№089010060) і ґрунтовкою для металу (№089010061) або ґрунтовкою для пластмаси / дерева / каменю (№089010062). Незатверділий матеріал видаляється за допомогою очищувача (№089010063), отверділий матеріал видаляється лише механічно. Для надійного склеювання поверхонь товщина клейового шару повинна становити не менше 3 мм.
Прекрасне склеювання і ущільнення різних матеріалів і поверхонь. Підходить для склеювання металу, пофарбованих поверхонь, дерева, каменю, бетону та пластмаси (поліестеру і твердого ПВХ).
Інструкції
Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Температура обробки від 5 ° C до 35 ° C. Найкращий результат гарантується, коли поверхні оброблені активує очищувачем (№089010060) і ґрунтовкою для металу (№089010061) або ґрунтовкою для пластмаси / дерева / каменю (№089010062). Незатверділий матеріал видаляється за допомогою очищувача (№089010063), отверділий матеріал видаляється лише механічно. Для надійного склеювання поверхонь товщина клейового шару повинна становити не менше 3 мм.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Еластичний універсальний поліуретановий клей і герметик
Універсальне застосування
Відмінна адгезійна міцність на різноманітних матеріалах і поверхнях
Допускається контакт з харчовими продуктами (сертифікат ISEGA)
Після утворення плівки може піддаватися механічній обробці і фарбуватися без активації поверхні (виконайте попередні тести для перевірки сумісності фарби)
Не викликає корозії
Запобігає корозії металу
Без запаху
Не містить силікону
Примітка
Не допускайте контакту продукту з фарбами на основі алкідних смол. Не підходить для ущільнення стиків скла і компенсаційних з'єднань в будівництві. Прямі сонячні промені можуть викликати пожовтіння поверхні. Не підходить для PE, PP, PTFE, силікону, полістиролу і пластмаси
Мінімальна товщина нанесення: 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів настійно рекомендується використовувати продукти серії Adhesion Plus
Сертифікат якості ISEGA:
Може використовуватися в зонах обробки і зберігання харчових продуктів, наприклад, для стиків стін і підлоги на підприємствах харчової промисловості. Свідоцтво про допуск №: 41958 U 16
Універсальне застосування
Відмінна адгезійна міцність на різноманітних матеріалах і поверхнях
Допускається контакт з харчовими продуктами (сертифікат ISEGA)
- У затверділому стані нешкідливий для здоров'я
- Підходить для склеювання і герметизації на підприємствах харчової промисловості
- Можливе склеювання однорідних і різних матеріалів
- Компенсація різного розширення матеріалів
- Здатний поглинати вібрацію і звук
- Дозволяє склеювати чи герметизувати складні компоненти.
- Ідеально підходить для великих площ
- Можливість зміни положення, що склеюються компонентів
Після утворення плівки може піддаватися механічній обробці і фарбуватися без активації поверхні (виконайте попередні тести для перевірки сумісності фарби)
Не викликає корозії
Запобігає корозії металу
Без запаху
Не містить силікону
Примітка
Не допускайте контакту продукту з фарбами на основі алкідних смол. Не підходить для ущільнення стиків скла і компенсаційних з'єднань в будівництві. Прямі сонячні промені можуть викликати пожовтіння поверхні. Не підходить для PE, PP, PTFE, силікону, полістиролу і пластмаси
Мінімальна товщина нанесення: 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів настійно рекомендується використовувати продукти серії Adhesion Plus
Сертифікат якості ISEGA:
Може використовуватися в зонах обробки і зберігання харчових продуктів, наприклад, для стиків стін і підлоги на підприємствах харчової промисловості. Свідоцтво про допуск №: 41958 U 16
Відео
Характеристики
| Температура трансформації скла / умови | -45 °C / відповідно до DIN 53445 |
| Міцність на розтяг і зрушення, мін. | 1 Н/мм² |
| Густина / умови | 1,25 г/см³ / до затвердіння, DIN 53479 |
| Міцність на розтяг, мін. | 1,8 Н/мм² |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за температури від 10 °C до 25 °C |
| Швидкість повного затвердіння / умови | 3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%, твердне в умовах вологості |
| Вміст | 300 мл |
| Твердість по Шору А / умови | 40 / відповідно до DIN 53505 |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. | 45-60 хв |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Зміна обсягу, макс. | -5% |
| Розтягування при розриві / умови | 500% / відповідно до DIN 53505 |
| Поздовжня міцність на розрив, мін. | 6 Н/мм |
| Тип упаковки | Балон |
| Міцність на розтяг, умови | відповідно до DIN 53504 |
| Міцність на розрив, умови | відповідно до DIN 53515 |
| Хімічна основа | Однокомпонентний поліуретан |
| Короткострокова стійкість до впливу | Паливо, Мінеральні олії, Тваринний жир, Тваринні олії, Рослинний жир, Рослинні олії |
| Колір | Сірий |
| Не містить силікону | Так |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до +90 °C |
| Короткочасна термостійкість, макс. / умови | 120 °C / після 8 годин |
Застосування
Сфера застосування:
Прекрасне склеювання і ущільнення різних матеріалів і поверхонь. Підходить для склеювання металу, пофарбованих поверхонь, дерева, каменю, бетону та пластмаси (поліестеру і твердого ПВХ).
Інструкції
Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Температура обробки від 5 ° C до 35 ° C. Найкращий результат гарантується, коли поверхні оброблені активує очищувачем (№089010060) і ґрунтовкою для металу (№089010061) або ґрунтовкою для пластмаси / дерева / каменю (№089010062). Незатверділий матеріал видаляється за допомогою очищувача (№089010063), отверділий матеріал видаляється лише механічно. Для надійного склеювання поверхонь товщина клейового шару повинна становити не менше 3 мм.
Прекрасне склеювання і ущільнення різних матеріалів і поверхонь. Підходить для склеювання металу, пофарбованих поверхонь, дерева, каменю, бетону та пластмаси (поліестеру і твердого ПВХ).
Інструкції
Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Температура обробки від 5 ° C до 35 ° C. Найкращий результат гарантується, коли поверхні оброблені активує очищувачем (№089010060) і ґрунтовкою для металу (№089010061) або ґрунтовкою для пластмаси / дерева / каменю (№089010062). Незатверділий матеріал видаляється за допомогою очищувача (№089010063), отверділий матеріал видаляється лише механічно. Для надійного склеювання поверхонь товщина клейового шару повинна становити не менше 3 мм.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 08901002.pdf
Останні переглянуті
Клей-герметик K+D, білий, 300 ml
Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D білий 600 мл
Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D чорний 600 мл
Немає відгуків про цей товар.