Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D чорний 600 мл
Фото - 1 - Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D чорний 600 мл
Фото - 1 - Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D чорний 600 мл
Video thumbnail for Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D чорний 600 мл

Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D чорний 600 мл (0890100183)

Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D чорний 600 мл ГЕРМЕТИК-ПОЛІУРЕТАН.-KD-ЧОРНИЙ-600мл
Номер товару 0890100183
В наявності
Ціна:
987.37 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Еластичний універсальний поліуретановий клей і герметик

Універсальне застосування
Відмінна адгезійна міцність на різноманітних матеріалах і поверхнях

Допускається контакт з харчовими продуктами (сертифікат ISEGA)
  • У затверділому стані нешкідливий для здоров'я
  • Підходить для склеювання і герметизації на підприємствах харчової промисловості
Висока еластичність
  • Можливе склеювання однорідних і різних матеріалів
  • Компенсація різного розширення матеріалів
  • Здатний поглинати вібрацію і звук
Тривалий час утворення поверхневої плівки
  • Дозволяє склеювати чи герметизувати складні компоненти.
  • Ідеально підходить для великих площ
  • Можливість зміни положення, що склеюються компонентів
Можливість подальшого шліфування й фарбування
Після утворення плівки може піддаватися механічній обробці і фарбуватися без активації поверхні (виконайте попередні тести для перевірки сумісності фарби)

Не викликає корозії

Запобігає корозії металу

Без запаху

Не містить силікону

Примітка
Не допускайте контакту продукту з фарбами на основі алкідних смол. Не підходить для ущільнення стиків скла і компенсаційних з'єднань в будівництві. Прямі сонячні промені можуть викликати пожовтіння поверхні. Не підходить для PE, PP, PTFE, силікону, полістиролу і пластмаси

Мінімальна товщина нанесення: 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів настійно рекомендується використовувати продукти серії Adhesion Plus

Сертифікат якості ISEGA:
Може використовуватися в зонах обробки і зберігання харчових продуктів, наприклад, для стиків стін і підлоги на підприємствах харчової промисловості. Свідоцтво про допуск №: 41958 U 16
Температура трансформації скла / умови -45 °C / відповідно до DIN 53445
Густина / умови 1,25 г/см³ / до затвердіння, DIN 53479
Міцність на розтяг, мін. 1,8 Н/мм²
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за температури від 10 °C до 25 °C
Швидкість повного затвердіння / умови 3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%, твердне в умовах вологості
Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. 45-60 хв
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 35 °C
Зміна обсягу, макс. -5%
Розтягування при розриві / умови 500% / відповідно до DIN 53505
Поздовжня міцність на розрив, мін. 6 Н/мм
Вміст 600 мл
Міцність на розтяг, умови відповідно до DIN 53504
Міцність на розрив, умови відповідно до DIN 53515
Тип упаковки Мішок
Хімічна основа Однокомпонентний поліуретан
Короткострокова стійкість до впливу Паливо, Мінеральні олії, Тваринний жир, Тваринні олії, Рослинний жир, Рослинні олії
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Термостійкість, мін./макс. від -40 до +90 °C
Короткочасна термостійкість, макс. / умови 120 °C / після 8 годин
Область застосування Прекрасне склеювання і ущільнення різних матеріалів і поверхонь. Підходить для склеювання металу, пофарбованих поверхонь, дерева, каменю, бетону та пластмаси (поліестеру і твердого ПВХ).
Інструкції Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Температура обробки від 5 ° C до 35 ° C. Ручний пістолет для герметика Найкращий результат гарантується, коли поверхні оброблені активує очищувачем (№089010060) і ґрунтовкою для металу (№089010061) або ґрунтовкою для пластмаси / дерева / каменю (№089010062). Незатверділий матеріал видаляється за допомогою очищувача (№089010063), отверділий матеріал видаляється лише механічно. Для надійного склеювання поверхонь товщина клейового шару повинна становити не менше 3 мм.
Саша 03.08.2022

Замовляв разом з пістолетом тут - надрізав пакет трохи, все вийшло Рекомендую

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D чорний 600 мл - відео
Опис arrow_down
Еластичний універсальний поліуретановий клей і герметик

Універсальне застосування
Відмінна адгезійна міцність на різноманітних матеріалах і поверхнях

Допускається контакт з харчовими продуктами (сертифікат ISEGA)
  • У затверділому стані нешкідливий для здоров'я
  • Підходить для склеювання і герметизації на підприємствах харчової промисловості
Висока еластичність
  • Можливе склеювання однорідних і різних матеріалів
  • Компенсація різного розширення матеріалів
  • Здатний поглинати вібрацію і звук
Тривалий час утворення поверхневої плівки
  • Дозволяє склеювати чи герметизувати складні компоненти.
  • Ідеально підходить для великих площ
  • Можливість зміни положення, що склеюються компонентів
Можливість подальшого шліфування й фарбування
Після утворення плівки може піддаватися механічній обробці і фарбуватися без активації поверхні (виконайте попередні тести для перевірки сумісності фарби)

Не викликає корозії

Запобігає корозії металу

Без запаху

Не містить силікону

Примітка
Не допускайте контакту продукту з фарбами на основі алкідних смол. Не підходить для ущільнення стиків скла і компенсаційних з'єднань в будівництві. Прямі сонячні промені можуть викликати пожовтіння поверхні. Не підходить для PE, PP, PTFE, силікону, полістиролу і пластмаси

Мінімальна товщина нанесення: 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів настійно рекомендується використовувати продукти серії Adhesion Plus

Сертифікат якості ISEGA:
Може використовуватися в зонах обробки і зберігання харчових продуктів, наприклад, для стиків стін і підлоги на підприємствах харчової промисловості. Свідоцтво про допуск №: 41958 U 16
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Температура трансформації скла / умови -45 °C / відповідно до DIN 53445
Густина / умови 1,25 г/см³ / до затвердіння, DIN 53479
Міцність на розтяг, мін. 1,8 Н/мм²
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за температури від 10 °C до 25 °C
Швидкість повного затвердіння / умови 3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%, твердне в умовах вологості
Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. 45-60 хв
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 35 °C
Зміна обсягу, макс. -5%
Розтягування при розриві / умови 500% / відповідно до DIN 53505
Поздовжня міцність на розрив, мін. 6 Н/мм
Вміст 600 мл
Міцність на розтяг, умови відповідно до DIN 53504
Міцність на розрив, умови відповідно до DIN 53515
Тип упаковки Мішок
Хімічна основа Однокомпонентний поліуретан
Короткострокова стійкість до впливу Паливо, Мінеральні олії, Тваринний жир, Тваринні олії, Рослинний жир, Рослинні олії
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Термостійкість, мін./макс. від -40 до +90 °C
Короткочасна термостійкість, макс. / умови 120 °C / після 8 годин
Застосування arrow_down
Область застосування Прекрасне склеювання і ущільнення різних матеріалів і поверхонь. Підходить для склеювання металу, пофарбованих поверхонь, дерева, каменю, бетону та пластмаси (поліестеру і твердого ПВХ).
Інструкції Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Температура обробки від 5 ° C до 35 ° C. Ручний пістолет для герметика Найкращий результат гарантується, коли поверхні оброблені активує очищувачем (№089010060) і ґрунтовкою для металу (№089010061) або ґрунтовкою для пластмаси / дерева / каменю (№089010062). Незатверділий матеріал видаляється за допомогою очищувача (№089010063), отверділий матеріал видаляється лише механічно. Для надійного склеювання поверхонь товщина клейового шару повинна становити не менше 3 мм.
Відгуків (1) arrow_down
Саша 03.08.2022

Замовляв разом з пістолетом тут - надрізав пакет трохи, все вийшло Рекомендую

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті