Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір слюсарних інструментів, 93 шт.
Фото - 1 - Набір слюсарних інструментів, 93 шт.
Фото - 2 - Набір слюсарних інструментів, 93 шт.
Фото - 3 - Набір слюсарних інструментів, 93 шт.
Фото - 4 - Набір слюсарних інструментів, 93 шт.
Фото - 1 - Набір слюсарних інструментів, 93 шт.
Фото - 2 - Набір слюсарних інструментів, 93 шт.
Фото - 3 - Набір слюсарних інструментів, 93 шт.
Фото - 4 - Набір слюсарних інструментів, 93 шт.

Набір слюсарних інструментів, 93 шт. (096593180)

Набір слюсарних інструментів в кейсі, 93 предмети - арт. 096593 180
Номер товару 096593180
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір інструментів ZEBRA у пластиковому кейсі для монтажних, ремонтних і сервісних робіт

Універсальний набір із 93 предметів у міцному пластиковому кейсі. Містить широкий набір ручного інструменту для майстерні, технічного обслуговування, монтажних і ремонтних робіт.

Міцний кейс для транспортування

  • Компактний кейс із міцного пластику
  • Тверді ложементи надійно фіксують інструмент з обох сторін
  • Інструменти залишаються на своїх місцях під час транспортування
  • Дає змогу швидко помітити відсутній інструмент

Універсальний набір для широкого спектра робіт

  • Комбіновані ключі, торцеві головки та тріскачки для роботи з різьбовими з'єднаннями
  • Викрутки, біти та покажчик напруги для електромонтажних робіт
  • Плоскогубці та переставні кліщі для монтажних і слюсарних операцій
  • Молоток, ніж і рулетка для щоденного використання

Зручна робота з кріпленням

  • Тріскачки 1/4" та 1/2" із перемикачем напряму обертання
  • Подовжувачі та карданні шарніри для роботи у важкодоступних місцях
  • Магнітний тримач біт із швидкозатискним механізмом

Висока якість і довговічність

  • Інструменти виготовлені з хромо-ванадієвої сталі
  • Хромовані поверхні для захисту від корозії
  • Професійна якість інструментів серії ZEBRA

Комплектація (93 предмети)

  • 11 шт. - Ключі комбіновані POWERDRIV®: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 мм
  • 19 шт. - Головки торцеві 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм
  • 12 шт. - Головки торцеві 1/4": 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
  • 1 шт. - Тріскачка реверсивна 1/2"
  • 1 шт. - Карданний шарнір 1/2"
  • 2 шт. - Подовжувачі 1/2": 125 мм, 250 мм
  • 1 шт. - Тріскачка реверсивна 1/4"
  • 1 шт. - Карданний шарнір 1/4"
  • 2 шт. - Подовжувачі 1/4": 50 мм, 100 мм
  • 2 шт. - Викрутки шліцьові: 0,6×3,5×100 мм, 1,2×6,5×150 мм
  • 2 шт. - Викрутки Phillips: PH1×80 мм, PH2×100 мм
  • 1 шт. - Викрутка-бітотримач 1/4"
  • 1 шт. - Адаптер для біт 1/4"
  • 1 шт. - Магнітний тримач бітів 1/4", 60 мм
  • 24 шт. - Біти 1/4": RW10, RW20, RW25, RW30, RW40; PH1, PH2 (2 шт.), PH3; PZ1, PZ2 (2 шт.), PZ3; TX10, TX15, TX20 (2 шт.), TX25 (2 шт.), TX30 (2 шт.), TX40; HEX 3, 4, 5, 6 мм; SL 4,5×0,6 мм, 5,5×0,8 мм, 6,5×1,2 мм
  • 1 шт. - Плоскогубці комбіновані 180 мм
  • 1 шт. - Кліщі переставні 250 мм
  • 1 шт. - Покажчик напруги 150-250 В
  • 1 шт. - Ніж із сегментованим лезом 18 мм
  • 1 шт. - Слюсарний молоток 400 г
Довжина x Ширина x Висота 423 x 360 x 86 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 93 шт.
Николай  30.08.2023

Набор очень качественный, тяжёлый, профессиональный и очень красивый!! Качество изготовления инструмента (точность, все детали), сроки доставки, уровень обслуживания у ВЮРТ на самом высоком уровне!! Фактически набор гораздо лучше чем на фото!!

Евгений 10.03.2024

Давно хотел купить себе набор инструментов, чтобы не бегать каждый раз в магазин за мелочами. Остановился на этом наборе и ни капли не пожалел! В нем есть все, что нужно для ремонта дома и в гараже. Инструменты отличного качества, удобные в работе. Кейс прочный, все инструменты на своих местах. Очень доволен покупкой!

Тарас 22.03.2024

Я профессиональный сантехник и по работе мне нужен надежный инструмент. Набор стал моим незаменимым помощником. Инструменты крепкие, выдерживают любые нагрузки. Кейс удобный для переноски. Всегда все под рукой.

Артур 31.03.2024

Люблю мастерить своими руками. Перебрал много разных инструментов, но этот меня приятно удивил. Качество на высоте, работать с таким инструментом одно удовольствие. В наборе есть все, что нужно для домашнего мастера. Отличный выбор!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір інструментів ZEBRA у пластиковому кейсі для монтажних, ремонтних і сервісних робіт

Універсальний набір із 93 предметів у міцному пластиковому кейсі. Містить широкий набір ручного інструменту для майстерні, технічного обслуговування, монтажних і ремонтних робіт.

Міцний кейс для транспортування

  • Компактний кейс із міцного пластику
  • Тверді ложементи надійно фіксують інструмент з обох сторін
  • Інструменти залишаються на своїх місцях під час транспортування
  • Дає змогу швидко помітити відсутній інструмент

Універсальний набір для широкого спектра робіт

  • Комбіновані ключі, торцеві головки та тріскачки для роботи з різьбовими з'єднаннями
  • Викрутки, біти та покажчик напруги для електромонтажних робіт
  • Плоскогубці та переставні кліщі для монтажних і слюсарних операцій
  • Молоток, ніж і рулетка для щоденного використання

Зручна робота з кріпленням

  • Тріскачки 1/4" та 1/2" із перемикачем напряму обертання
  • Подовжувачі та карданні шарніри для роботи у важкодоступних місцях
  • Магнітний тримач біт із швидкозатискним механізмом

Висока якість і довговічність

  • Інструменти виготовлені з хромо-ванадієвої сталі
  • Хромовані поверхні для захисту від корозії
  • Професійна якість інструментів серії ZEBRA

Комплектація (93 предмети)

  • 11 шт. - Ключі комбіновані POWERDRIV®: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 мм
  • 19 шт. - Головки торцеві 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм
  • 12 шт. - Головки торцеві 1/4": 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
  • 1 шт. - Тріскачка реверсивна 1/2"
  • 1 шт. - Карданний шарнір 1/2"
  • 2 шт. - Подовжувачі 1/2": 125 мм, 250 мм
  • 1 шт. - Тріскачка реверсивна 1/4"
  • 1 шт. - Карданний шарнір 1/4"
  • 2 шт. - Подовжувачі 1/4": 50 мм, 100 мм
  • 2 шт. - Викрутки шліцьові: 0,6×3,5×100 мм, 1,2×6,5×150 мм
  • 2 шт. - Викрутки Phillips: PH1×80 мм, PH2×100 мм
  • 1 шт. - Викрутка-бітотримач 1/4"
  • 1 шт. - Адаптер для біт 1/4"
  • 1 шт. - Магнітний тримач бітів 1/4", 60 мм
  • 24 шт. - Біти 1/4": RW10, RW20, RW25, RW30, RW40; PH1, PH2 (2 шт.), PH3; PZ1, PZ2 (2 шт.), PZ3; TX10, TX15, TX20 (2 шт.), TX25 (2 шт.), TX30 (2 шт.), TX40; HEX 3, 4, 5, 6 мм; SL 4,5×0,6 мм, 5,5×0,8 мм, 6,5×1,2 мм
  • 1 шт. - Плоскогубці комбіновані 180 мм
  • 1 шт. - Кліщі переставні 250 мм
  • 1 шт. - Покажчик напруги 150-250 В
  • 1 шт. - Ніж із сегментованим лезом 18 мм
  • 1 шт. - Слюсарний молоток 400 г
Характеристики arrow_down
Довжина x Ширина x Висота 423 x 360 x 86 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 93 шт.
Відгуків (4) arrow_down
Николай  30.08.2023

Набор очень качественный, тяжёлый, профессиональный и очень красивый!! Качество изготовления инструмента (точность, все детали), сроки доставки, уровень обслуживания у ВЮРТ на самом высоком уровне!! Фактически набор гораздо лучше чем на фото!!

Евгений 10.03.2024

Давно хотел купить себе набор инструментов, чтобы не бегать каждый раз в магазин за мелочами. Остановился на этом наборе и ни капли не пожалел! В нем есть все, что нужно для ремонта дома и в гараже. Инструменты отличного качества, удобные в работе. Кейс прочный, все инструменты на своих местах. Очень доволен покупкой!

Тарас 22.03.2024

Я профессиональный сантехник и по работе мне нужен надежный инструмент. Набор стал моим незаменимым помощником. Инструменты крепкие, выдерживают любые нагрузки. Кейс удобный для переноски. Всегда все под рукой.

Артур 31.03.2024

Люблю мастерить своими руками. Перебрал много разных инструментов, но этот меня приятно удивил. Качество на высоте, работать с таким инструментом одно удовольствие. В наборе есть все, что нужно для домашнего мастера. Отличный выбор!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
17808 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити