Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор слесарных инструментов в кейсе WURTH 93 шт.
Фото - 1 - Набор слесарных инструментов в кейсе WURTH 93 шт.
Фото - 2 - Набор слесарных инструментов в кейсе WURTH 93 шт.
Фото - 3 - Набор слесарных инструментов в кейсе WURTH 93 шт.
Фото - 4 - Набор слесарных инструментов в кейсе WURTH 93 шт.
Фото - 1 - Набор слесарных инструментов в кейсе WURTH 93 шт.
Фото - 2 - Набор слесарных инструментов в кейсе WURTH 93 шт.
Фото - 3 - Набор слесарных инструментов в кейсе WURTH 93 шт.
Фото - 4 - Набор слесарных инструментов в кейсе WURTH 93 шт.

Набор слесарных инструментов в кейсе WURTH 93 шт. (096593180)

Набор слесарных инструментов в кейсе, 93 предмета - арт. 096593 180
Номер товара 096593180
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

93 штуки

  • Идеальный выбор для использования в дороге;
  • Обширный набор;
  • Все стандартные инструменты в одном кейсе;
  • Качественный корпус;
  • Пластиковый кейс с защелкой;
  • Техническая информация;
  • Количество штук в ассортименте/наборе - 93 шт;
  • Длина * Ширина * Высота:
    423 х 360 х 86 мм.

Содержимое набора:

  • Рожково-накидочные ключи ZEBRA®, 11 предметов: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 22 мм
  • Плоскогубцы, 180 мм
  • Молоток, 400 гр
  • Разводной трубный ключ, 250 мм
  • Пробник напряжения, 150-250 В
  • трещотка ZEBRA® 1/4", 135 мм
  • Карданный соединитель ZEBRA® 1/4"
  • Удлинители ZEBRA® 1/4", 50+100 мм
  • Торцевые ключи ZEBRA® 1/4", 12 предметов. Размеры: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
  • трещотка ZEBRA® 1/2", 250 мм
  • Карданный соединитель ZEBRA® 1/2"
  • Удлинители ZEBRA® 1/2", 125+250 мм
  • Торцевые ключи ZEBRA® 1/2", 19 предметов. Размеры: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 мм
  • Отвертка ZEBRA®, 1/4"
  • Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц 0.6×3.5×100 мм
  • Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц 1.2×6.5×150 мм
  • Отвертка ZEBRA®, РН1
  • Отвертка ZEBRA®, РН2
  • Адаптер для бит, 1/4"
  • Набор бит: AW 10; 20; 25; 30
  • Внутренний шестигранник: 3; 4; 5 мм ТХ 10; 15; 20; 25; 30; 40 РН1; РН2; PZ2
  • Прямой шлиц: 4.5×0.6; 5.5×0.8; 6.5×1.2 мм
  • Бетодержатель, 51 мм
Длина x ширина x высота 423 x 360 x 86 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 93 шт.
Николай  30.08.2023

Набор очень качественный, тяжёлый, профессиональный и очень красивый!! Качество изготовления инструмента (точность, все детали), сроки доставки, уровень обслуживания у ВЮРТ на самом высоком уровне!! Фактически набор гораздо лучше чем на фото!!

Евгений 10.03.2024

Давно хотел купить себе набор инструментов, чтобы не бегать каждый раз в магазин за мелочами. Остановился на этом наборе и ни капли не пожалел! В нем есть все, что нужно для ремонта дома и в гараже. Инструменты отличного качества, удобные в работе. Кейс прочный, все инструменты на своих местах. Очень доволен покупкой!

Тарас 22.03.2024

Я профессиональный сантехник и по работе мне нужен надежный инструмент. Набор стал моим незаменимым помощником. Инструменты крепкие, выдерживают любые нагрузки. Кейс удобный для переноски. Всегда все под рукой.

Артур 31.03.2024

Люблю мастерить своими руками. Перебрал много разных инструментов, но этот меня приятно удивил. Качество на высоте, работать с таким инструментом одно удовольствие. В наборе есть все, что нужно для домашнего мастера. Отличный выбор!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

93 штуки

  • Идеальный выбор для использования в дороге;
  • Обширный набор;
  • Все стандартные инструменты в одном кейсе;
  • Качественный корпус;
  • Пластиковый кейс с защелкой;
  • Техническая информация;
  • Количество штук в ассортименте/наборе - 93 шт;
  • Длина * Ширина * Высота:
    423 х 360 х 86 мм.

Содержимое набора:

  • Рожково-накидочные ключи ZEBRA®, 11 предметов: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 22 мм
  • Плоскогубцы, 180 мм
  • Молоток, 400 гр
  • Разводной трубный ключ, 250 мм
  • Пробник напряжения, 150-250 В
  • трещотка ZEBRA® 1/4", 135 мм
  • Карданный соединитель ZEBRA® 1/4"
  • Удлинители ZEBRA® 1/4", 50+100 мм
  • Торцевые ключи ZEBRA® 1/4", 12 предметов. Размеры: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
  • трещотка ZEBRA® 1/2", 250 мм
  • Карданный соединитель ZEBRA® 1/2"
  • Удлинители ZEBRA® 1/2", 125+250 мм
  • Торцевые ключи ZEBRA® 1/2", 19 предметов. Размеры: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 мм
  • Отвертка ZEBRA®, 1/4"
  • Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц 0.6×3.5×100 мм
  • Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц 1.2×6.5×150 мм
  • Отвертка ZEBRA®, РН1
  • Отвертка ZEBRA®, РН2
  • Адаптер для бит, 1/4"
  • Набор бит: AW 10; 20; 25; 30
  • Внутренний шестигранник: 3; 4; 5 мм ТХ 10; 15; 20; 25; 30; 40 РН1; РН2; PZ2
  • Прямой шлиц: 4.5×0.6; 5.5×0.8; 6.5×1.2 мм
  • Бетодержатель, 51 мм
Характеристики arrow_down
Длина x ширина x высота 423 x 360 x 86 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 93 шт.
Отзывов (4) arrow_down
Николай  30.08.2023

Набор очень качественный, тяжёлый, профессиональный и очень красивый!! Качество изготовления инструмента (точность, все детали), сроки доставки, уровень обслуживания у ВЮРТ на самом высоком уровне!! Фактически набор гораздо лучше чем на фото!!

Евгений 10.03.2024

Давно хотел купить себе набор инструментов, чтобы не бегать каждый раз в магазин за мелочами. Остановился на этом наборе и ни капли не пожалел! В нем есть все, что нужно для ремонта дома и в гараже. Инструменты отличного качества, удобные в работе. Кейс прочный, все инструменты на своих местах. Очень доволен покупкой!

Тарас 22.03.2024

Я профессиональный сантехник и по работе мне нужен надежный инструмент. Набор стал моим незаменимым помощником. Инструменты крепкие, выдерживают любые нагрузки. Кейс удобный для переноски. Всегда все под рукой.

Артур 31.03.2024

Люблю мастерить своими руками. Перебрал много разных инструментов, но этот меня приятно удивил. Качество на высоте, работать с таким инструментом одно удовольствие. В наборе есть все, что нужно для домашнего мастера. Отличный выбор!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -60 %
674.4 грн/шт
270 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
75 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
5280 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ