Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Каска захисна BASIC 4POINT біла
Фото - 1 - Каска захисна BASIC 4POINT біла
Фото - 1 - Каска захисна BASIC 4POINT біла

Каска захисна BASIC 4POINT біла (0899200111)

Каска захисна BASIC 4POINT біла -арт. 0899200111
Номер товару 0899200111
В наявності
Ціна:
720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Каска захисна BASIC біла

  • Матеріал основи: поліетилен
  • Температурний режим: -30°C
  • Регулювання: механічна застібка
  • Наявність вентиляції
  • Ремені оголов'я - текстильні
  • Розмір регулювання 53-62
  • Виробництво: Німеччина
Надійна конструкція з посиленою зоною козирка
  • Енергопоглинаюча форма/гратчаста структура
  • Оптимальний захист шиї
  • Канал для відведення води
  • Вентиляційні отвори
  • 30 мм вставні кишені для захисту органів слуху/обличчя
  • Пов'язка проти ковзання
  • Замок із шпилькою для оптимальної посадки
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Стандарт EN 397
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Колір Білий
Матеріал ПЕ - поліетилен
Розмір, мін./макс. 53 см-62 см
Внутрішнє обладнання 4-точковий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Каска захисна BASIC біла

  • Матеріал основи: поліетилен
  • Температурний режим: -30°C
  • Регулювання: механічна застібка
  • Наявність вентиляції
  • Ремені оголов'я - текстильні
  • Розмір регулювання 53-62
  • Виробництво: Німеччина
Надійна конструкція з посиленою зоною козирка
  • Енергопоглинаюча форма/гратчаста структура
  • Оптимальний захист шиї
  • Канал для відведення води
  • Вентиляційні отвори
  • 30 мм вставні кишені для захисту органів слуху/обличчя
  • Пов'язка проти ковзання
  • Замок із шпилькою для оптимальної посадки
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Стандарт EN 397
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Колір Білий
Матеріал ПЕ - поліетилен
Розмір, мін./макс. 53 см-62 см
Внутрішнє обладнання 4-точковий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -80.8 %
1878.96 грн/шт
360 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити