Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Капюшон для каски SH 2000
Фото - 2 - Капюшон для каски SH 2000
Фото - 1 - Капюшон для каски SH 2000
Фото - 2 - Капюшон для каски SH 2000

Капюшон для каски SH 2000 (0899200293)

Капюшон для каски SH 2000, зимовий -арт. 0899200293
Номер товару 0899200293
Немає в наявності
Ціна:
3124.14 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеально підходить для роботи, яка вимагає використання каски, в холодну погоду, оскільки каска надійно сидить на капюшоні.
Колір Жовтий
Тип продукту Зимовий капюшон
Призначення Комплектуючі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеально підходить для роботи, яка вимагає використання каски, в холодну погоду, оскільки каска надійно сидить на капюшоні.
Характеристики arrow_down
Колір Жовтий
Тип продукту Зимовий капюшон
Призначення Комплектуючі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
233.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності