Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Капюшон для каски SH 2000
Фото - 2 - Капюшон для каски SH 2000
Фото - 1 - Капюшон для каски SH 2000
Фото - 2 - Капюшон для каски SH 2000

Капюшон для каски SH 2000 (0899200293)

Капюшон для каски SH 2000, зимний -арт. 0899200293
Номер товара 0899200293
Нет в наличии
Цена:
3124.14 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Идеально подходит для работы на морозе, требующей использования каски, так как каска надежно сидит на капюшоне.
Цвет Желтый
Вид изделия Зимний капюшон
Назначение Комплектующие

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Идеально подходит для работы на морозе, требующей использования каски, так как каска надежно сидит на капюшоне.
Характеристики arrow_down
Цвет Желтый
Вид изделия Зимний капюшон
Назначение Комплектующие
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!