ISO 8752, сталь, без покриття
Фільтр
Версії товару ISO 8752, сталь, без покриття
Номер товару
Довжина (l1)
Номінальний діаметр ...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Номер товару 0475622
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 6 мм |
| Стандарти | ISO 8752 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Міцна конструкція |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Номер товару 0475640
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 6 мм |
| Стандарти | ISO 8752 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Міцна конструкція |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Номер товару 0475210
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 2 мм |
| Стандарти | ISO 8752 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Міцна конструкція |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Номер товару 04752630
Технічна інформація
| Номінальний діаметр (d1) | 2,5 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Стандарти | ISO 8752 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Міцна конструкція |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Номер товару 0475430
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 4 мм |
| Стандарти | ISO 8752 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Міцна конструкція |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Номер товару 0475520
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 5 мм |
| Стандарти | ISO 8752 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Міцна конструкція |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Номер товару 0475536
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 36 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 5 мм |
| Стандарти | ISO 8752 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Міцна конструкція |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 8752, сталь, без покриття |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1.08 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 3.82 грн |