Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Фото - 1 - Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Знижка -30 %
Фото - 1 - Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція

Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція (0475640)

ISO 8752, сталь, без покриття ШТИФТ-ISO8752-6X40
Номер товару 0475640
В наявності
Ціна:
5.46 грн/шт
-30 %
3.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 8752, пружинна сталь Примітка Діаметр отвору збігається з номінальним діаметром (допуск 12 H).
Довжина (l1) 40 мм
Номінальний діаметр (d1) 6 мм
Стандарти ISO 8752
Покриття Без покриття
Виконання Міцна конструкція
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 8752, пружинна сталь Примітка Діаметр отвору збігається з номінальним діаметром (допуск 12 H).
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 40 мм
Номінальний діаметр (d1) 6 мм
Стандарти ISO 8752
Покриття Без покриття
Виконання Міцна конструкція
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення