Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір пружинних штифтів ISO 8752, 7-12 mm, 240 шт.
Фото - 1 - Набір пружинних штифтів ISO 8752, 7-12 mm, 240 шт.
Фото - 2 - Набір пружинних штифтів ISO 8752, 7-12 mm, 240 шт.
Фото - 1 - Набір пружинних штифтів ISO 8752, 7-12 mm, 240 шт.
Фото - 2 - Набір пружинних штифтів ISO 8752, 7-12 mm, 240 шт.

Набір пружинних штифтів ISO 8752, 7-12 mm, 240 шт. (5964047501)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором пружинних штифтів ISO 8752, Ø 7-12 мм, 240 шт.
Номер товару 5964047501
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
6767.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір пружинних штифтів ISO 8752 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить пружинні штифти важкої серії відповідно до ISO 8752 для фіксації та позиціонування деталей у вузлах і механізмах.

Штифти виготовлені з пружинної сталі без покриття. До набору входять розміри діаметром від 7 до 12 мм.

Комплектація набору

  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 7 × 40 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 7 × 50 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 7 × 70 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 8 × 40 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 8 × 50 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 8 × 60 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 10 × 40 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 10 × 50 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 10 × 60 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 12 × 40 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 12 × 50 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 12 × 60 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 240 предметів

Кількість виробів в асортименті/комплекті 240 шт.
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір пружинних штифтів ISO 8752 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить пружинні штифти важкої серії відповідно до ISO 8752 для фіксації та позиціонування деталей у вузлах і механізмах.

Штифти виготовлені з пружинної сталі без покриття. До набору входять розміри діаметром від 7 до 12 мм.

Комплектація набору

  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 7 × 40 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 7 × 50 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 7 × 70 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 8 × 40 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 8 × 50 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 8 × 60 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 10 × 40 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 10 × 50 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 10 × 60 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 12 × 40 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 12 × 50 мм
  • 20 пружинних штифтів ISO 8752, 12 × 60 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 240 предметів

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 240 шт.
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -30 %
46.2 грн/шт
32.34 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
0.9 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
16.5 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1003.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
13.44 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити