Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - спіральний штифт
Фото - 2 - спіральний штифт
Фото - 1 - спіральний штифт
Фото - 2 - спіральний штифт

спіральний штифт (047580635)

ISO 8748, сталь, без покриття ШТИФТ-ISO8748-6X35
Номер товару 047580635
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 8748, сталь без покриття
Довжина фаски (a1) 1,5 мм
Довжина (l1) 35 мм
Номінальний діаметр (d1) 6 мм
Стандарти ISO 8748
Покриття Без покриття
Виконання Міцна конструкція
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 8748, сталь без покриття
Характеристики arrow_down
Довжина фаски (a1) 1,5 мм
Довжина (l1) 35 мм
Номінальний діаметр (d1) 6 мм
Стандарти ISO 8748
Покриття Без покриття
Виконання Міцна конструкція
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
203.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
176.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
576.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
451.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
885.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.48 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
3.6 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити