ISO 7380-2, сталь, кл. м. 010.9, оц.
ISO 7380-2, сталь, кл. м. 010.9, оц.
ISO 7380-2, сталь, кл. м. 010.9, оц.
Доступно в вигляді 4
показати версії
Фільтр
Версії товару ISO 7380-2, сталь, кл. м. 010.9, оц.
Номер товару
Розмір приводу
Тип різьби x номінал...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006000410
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,2 мм |
| Діаметр головки (dc) | 9,4 мм |
| Розмір приводу | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 7380-2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Деталі головки | З буртиком |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Плоска головка з внутрішнім шестигранником і буртиком |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Номер товару 00600048
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,2 мм |
| Довжина (l1) | 8 мм |
| Діаметр головки (dc) | 9,4 мм |
| Розмір приводу | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 7380-2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Деталі головки | З буртиком |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Плоска головка з внутрішнім шестигранником і буртиком |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006000510
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dc) | 11,8 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,75 мм |
| Розмір приводу | IH3 |
| Стандарти | ISO 7380-2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Деталі головки | З буртиком |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Плоска головка з внутрішнім шестигранником і буртиком |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006000835
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Діаметр головки (dc) | 17,8 мм |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4,4 мм |
| Розмір приводу | IH5 |
| Стандарти | ISO 7380-2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Деталі головки | З буртиком |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Плоска головка з внутрішнім шестигранником і буртиком |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 7380-2, сталь, кл. м. 010.9, оц. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |