Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником

Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником (006000510)

ISO 7380-2, сталь, клас міцності 010.9, оцинкована ГВИНТ-AE7380-10.9-IS3-A2K-M5X10
Номер товару 006000510
Немає в наявності
Ціна:
2.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 7380-2, сталь, клас міцності 010.9, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1
Зазначені розміри можуть відрізнятися від фактичних. Можливі технічні зміни!
Клас міцності 010.9
Довжина (l1) 10 мм
Діаметр головки (dc) 11,8 мм
Висота головки гвинта (k1) 2,75 мм
Розмір приводу IH3
Стандарти ISO 7380-2
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M5
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Деталі головки З буртиком
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Тип голови Плоска головка з внутрішнім шестигранником і буртиком
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 7380-2, сталь, клас міцності 010.9, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1
Зазначені розміри можуть відрізнятися від фактичних. Можливі технічні зміни!
Характеристики arrow_down
Клас міцності 010.9
Довжина (l1) 10 мм
Діаметр головки (dc) 11,8 мм
Висота головки гвинта (k1) 2,75 мм
Розмір приводу IH3
Стандарти ISO 7380-2
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M5
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Деталі головки З буртиком
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Тип голови Плоска головка з внутрішнім шестигранником і буртиком
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
Знижка -65.5 %
3.48 грн/шт
1.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -58.9 %
7.44 грн/шт
3.06 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -64.3 %
0.84 грн/шт
0.3 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити