Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником (006000410)
ISO 7380-2, сталь, клас міцності 010.9, оцинкована
ГВИНТ-AE7380-10.9-IS2,5-A2K-M4X10
Номер товару 006000410
Немає в наявності
Ціна:
1.8 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 7380-2, сталь, клас міцності 010.9, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1
Зазначені розміри можуть відрізнятися від фактичних. Можливі технічні зміни!
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,2 мм |
| Діаметр головки (dc) | 9,4 мм |
| Розмір приводу | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 7380-2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Деталі головки | З буртиком |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Плоска головка з внутрішнім шестигранником і буртиком |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
ISO 7380-2, сталь, клас міцності 010.9, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1
Зазначені розміри можуть відрізнятися від фактичних. Можливі технічні зміни!
Характеристики
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,2 мм |
| Діаметр головки (dc) | 9,4 мм |
| Розмір приводу | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 7380-2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Деталі головки | З буртиком |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Плоска головка з внутрішнім шестигранником і буртиком |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Немає відгуків про цей товар.