Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1
Фото - 1 - Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1
Фото - 1 - Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1

Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1 (5150060608)

Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1
Номер товару 5150060608
Немає в наявності
Ціна:
5.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром 8.4x24 мм ISO 7093-1

Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром являє собою надійний і функціональний кріпильний виріб, що відповідає високим стандартам якості та нормам ISO 7093-1. Ця шайба має такі характеристики:

  • Зовнішній діаметр (d2): 24 мм, що забезпечує збільшену поверхню контакту та стабільний розподіл навантаження.

  • Внутрішній діаметр (d1): 8,4 мм, що робить її ідеальною для використання з різьбленням M8.

  • Матеріал: Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує надійність та довговічність кріплення.

  • Поверхня: Покриття цинк-нікель та чорне фарбування забезпечують захист від корозії та надають шайбі естетичного вигляду.

  • Товщина (h1): 2 мм, що сприяє рівномірному розподілу тиску та надійній фіксації елементів кріплення.

  • Твердість за Віккерсом, HV: 200 HV, гарантуючи стійкість до навантажень і тривалий термін служби.

Ця шайба Wurth ідеально підходить для широкого спектру програм, забезпечуючи надійне з'єднання та захист від корозії. Завдяки її відповідності стандартам ROHS вона також є екологічно безпечним вибором.

Товщина (h1) 2 мм
Твердість по Віккерсу, HV 200 HV
Зовнішній діаметр (d2) 24 мм
Внутрішній діаметр (d1) 8,4 мм
Стандарти ISO 7093-1
Підходить для різьби M8
Виконання З великим зовнішнім діаметром
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Цинк-нікель, чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром 8.4x24 мм ISO 7093-1

Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром являє собою надійний і функціональний кріпильний виріб, що відповідає високим стандартам якості та нормам ISO 7093-1. Ця шайба має такі характеристики:

  • Зовнішній діаметр (d2): 24 мм, що забезпечує збільшену поверхню контакту та стабільний розподіл навантаження.

  • Внутрішній діаметр (d1): 8,4 мм, що робить її ідеальною для використання з різьбленням M8.

  • Матеріал: Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує надійність та довговічність кріплення.

  • Поверхня: Покриття цинк-нікель та чорне фарбування забезпечують захист від корозії та надають шайбі естетичного вигляду.

  • Товщина (h1): 2 мм, що сприяє рівномірному розподілу тиску та надійній фіксації елементів кріплення.

  • Твердість за Віккерсом, HV: 200 HV, гарантуючи стійкість до навантажень і тривалий термін служби.

Ця шайба Wurth ідеально підходить для широкого спектру програм, забезпечуючи надійне з'єднання та захист від корозії. Завдяки її відповідності стандартам ROHS вона також є екологічно безпечним вибором.

Характеристики arrow_down
Товщина (h1) 2 мм
Твердість по Віккерсу, HV 200 HV
Зовнішній діаметр (d2) 24 мм
Внутрішній діаметр (d1) 8,4 мм
Стандарти ISO 7093-1
Підходить для різьби M8
Виконання З великим зовнішнім діаметром
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Цинк-нікель, чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.92 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1701 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити