Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба Wurth с большим внешним диаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1
Фото - 1 - Шайба Wurth с большим внешним диаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1
Фото - 1 - Шайба Wurth с большим внешним диаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1

Шайба Wurth с большим внешним диаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1 (5150060608)

Шайба Wurth с большим внешним диаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1
Номер товара 5150060608
Нет в наличии
Цена:
5.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Шайба Wurth с большим внешним диаметром 8.4x24 мм ISO 7093-1

Шайба Wurth с большим внешним диаметром представляет собой надежное и функциональное крепежное изделие, соответствующее высоким стандартам качества и нормам ISO 7093-1. Эта шайба имеет следующие характеристики:

  • Внешний диаметр (d2): 24 мм, что обеспечивает увеличенную поверхность контакта и стабильное распределение нагрузки.

  • Внутренний диаметр (d1): 8,4 мм, что делает её идеальной для использования с резьбой M8.

  • Материал: Изготовлена из высококачествной стали, обеспечивающей надежность и долговечность крепежа.

  • Поверхность: Покрытие цинк-никель и черное окрашивание обеспечивают защиту от коррозии и придают шайбе эстетичный внешний вид.

  • Толщина (h1): 2 мм, что способствует равномерному распределению давления и надежной фиксации элементов крепления.

  • Твердость по Виккерсу, HV: 200 HV, гарантируя стойкость к нагрузкам и долгий срок службы.

Эта шайба Wurth идеально подходит для широкого спектра приложений, обеспечивая надежное соединение и защиту от коррозии. Благодаря её соответствию стандартам ROHS, она также является экологически безопасным выбором.

Толщина (h1) 2 мм
Твердость по Виккерсу, HV 200 HV
Внешний диаметр (d2) 24 мм
Внутренний диаметр (d1) 8,4 мм
Стандарты ISO 7093-1
Подходит для резьбы M8
Исполнение С большим внешним диаметром
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Цинк-никель, черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Шайба Wurth с большим внешним диаметром 8.4x24 мм ISO 7093-1

Шайба Wurth с большим внешним диаметром представляет собой надежное и функциональное крепежное изделие, соответствующее высоким стандартам качества и нормам ISO 7093-1. Эта шайба имеет следующие характеристики:

  • Внешний диаметр (d2): 24 мм, что обеспечивает увеличенную поверхность контакта и стабильное распределение нагрузки.

  • Внутренний диаметр (d1): 8,4 мм, что делает её идеальной для использования с резьбой M8.

  • Материал: Изготовлена из высококачествной стали, обеспечивающей надежность и долговечность крепежа.

  • Поверхность: Покрытие цинк-никель и черное окрашивание обеспечивают защиту от коррозии и придают шайбе эстетичный внешний вид.

  • Толщина (h1): 2 мм, что способствует равномерному распределению давления и надежной фиксации элементов крепления.

  • Твердость по Виккерсу, HV: 200 HV, гарантируя стойкость к нагрузкам и долгий срок службы.

Эта шайба Wurth идеально подходит для широкого спектра приложений, обеспечивая надежное соединение и защиту от коррозии. Благодаря её соответствию стандартам ROHS, она также является экологически безопасным выбором.

Характеристики arrow_down
Толщина (h1) 2 мм
Твердость по Виккерсу, HV 200 HV
Внешний диаметр (d2) 24 мм
Внутренний диаметр (d1) 8,4 мм
Стандарты ISO 7093-1
Подходит для резьбы M8
Исполнение С большим внешним диаметром
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Цинк-никель, черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2424 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
2424 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить