Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоска шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм
Фото - 1 - Плоска шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм
Фото - 2 - Плоска шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм
Фото - 1 - Плоска шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм
Фото - 2 - Плоска шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм

Плоска шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм (0407009112)

Плоска шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм WSH-ISO7089-200HV- (HDG) -12
Номер товару 0407009112
Немає в наявності
Ціна:
6.06 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN EN ISO 7089, сталь з гарячим оцинкуванням, клас міцності 200 HV Зазначені розміри можуть відрізнятися від фактичних. Можливі технічні зміни.
Внутрішній діаметр (d1) 13 мм
Товщина (h1) 2,500 мм
Твердість по Віккерсу, HV 200 HV
Зовнішній діаметр (d2) 24 мм
Стандарти ISO 7089
Підходить для різьби M12
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN EN ISO 7089, сталь з гарячим оцинкуванням, клас міцності 200 HV Зазначені розміри можуть відрізнятися від фактичних. Можливі технічні зміни.
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр (d1) 13 мм
Товщина (h1) 2,500 мм
Твердість по Віккерсу, HV 200 HV
Зовнішній діаметр (d2) 24 мм
Стандарти ISO 7089
Підходить для різьби M12
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6.06 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення