Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоская шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм.
Фото - 1 - Плоская шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм.
Фото - 2 - Плоская шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм.
Фото - 1 - Плоская шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм.
Фото - 2 - Плоская шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм.

Плоская шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм. (0407009112)

Плоская шайба без фаски Wurth HDG 13X14 мм. WSH-ISO7089-200HV-(HDG)-12
Номер товара 0407009112
Нет в наличии
Цена:
6.06 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN EN ISO 7089, сталь с горячей оцинковкой, класс прочности 200 HV Указанные размеры могут отличаться от фактических. Возможны технические изменения.
Внутренний диаметр (d1) 13 мм
Толщина (h1) 2,500 мм
Твердость по Виккерсу, HV 200 HV
Внешний диаметр (d2) 24 мм
Стандарты ISO 7089
Подходит для резьбы M12
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Термическая оцинковка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN EN ISO 7089, сталь с горячей оцинковкой, класс прочности 200 HV Указанные размеры могут отличаться от фактических. Возможны технические изменения.
Характеристики arrow_down
Внутренний диаметр (d1) 13 мм
Толщина (h1) 2,500 мм
Твердость по Виккерсу, HV 200 HV
Внешний диаметр (d2) 24 мм
Стандарты ISO 7089
Подходит для резьбы M12
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Термическая оцинковка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!