Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 1 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Знижка -58.9 %
Фото - 2 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Знижка -58.9 %
Фото - 3 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Знижка -58.9 %
Фото - 4 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Знижка -58.9 %
Фото - 1 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 2 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 3 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 4 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом (025508100)

ISO 4026, сталь, 45H, оцинкована ГВИНТ-Устан.О-DIN913-45H-A2K-M8X100
Номер товару 025508100
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
21.01 грн/шт
-58.9 %
8.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4026, сталь, 45H, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Клас твердості 45H відповідає твердості 450 HV ISO 4026 замінює стандарт DIN 913 | Є певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючої сталі.
Крок різьби 1,25 мм
Довжина (l1) 100 мм
Клас твердості 45H
Діаметр плоского кінця (d2) 5,5 мм
Внутрішній привід (s1) IH4 ​​
Стандарти ISO 4026
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Тип голови Без головки
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Форма наконечника Усічений конус

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4026, сталь, 45H, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Клас твердості 45H відповідає твердості 450 HV ISO 4026 замінює стандарт DIN 913 | Є певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючої сталі.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,25 мм
Довжина (l1) 100 мм
Клас твердості 45H
Діаметр плоского кінця (d2) 5,5 мм
Внутрішній привід (s1) IH4 ​​
Стандарти ISO 4026
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Тип голови Без головки
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Форма наконечника Усічений конус
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
29.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
115.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
171.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
430.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2440.14 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
456 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
126 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
766.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити