Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болти з шестигранною головкою
Фото - 1 - Болти з шестигранною головкою
Знижка -61.7 %
Фото - 2 - Болти з шестигранною головкою
Знижка -61.7 %
Фото - 1 - Болти з шестигранною головкою
Фото - 2 - Болти з шестигранною головкою

Болти з шестигранною головкою (4147910100)

Болт HEX-ISO4017-8.8-WS16-(ZNSHL)-M10X100 -арт. 4147910100
Номер товару 4147910100
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
83.34 грн/шт
-61.7 %
31.93 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4017, сталь, 8.8, цинк-нікель, сріблясте (ZNSHL) Сполучні елементи з гальванічним цинк-нікелевим покриттям без вмісту хрому (VI) (ZNBHL чорне або ZNSHL срібне) підходять для застосування в умовах високого ризику корозії. Покриття складається з шару цинк-нікелевого сплаву та герметизуючого шару (верхнього покриття, що містить частинки мастила). Переваги: Корозійна стійкість основного металу до 720 годин до утвореної іржі згідно DIN EN ISO 9227 NSS Регульований діапазон коефіцієнта тертя 0,09-0,14 мкм завдяки верхньому покриттю, що містить частинки мастила Термостійкість до 120 °C Рівномірне нанесення покриття Функціональність та декоративні функції
Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деякі подібності | Номінальний розмір збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22.
Довжина (l1) 100 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 100 мм
Висота головки гвинта (k1) 6,4 мм
Термін служби корозійного захисту 720 год
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Зовнішній привід (s1) SW16
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Покриття Цинк-нікель срібний
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4017, сталь, 8.8, цинк-нікель, сріблясте (ZNSHL) Сполучні елементи з гальванічним цинк-нікелевим покриттям без вмісту хрому (VI) (ZNBHL чорне або ZNSHL срібне) підходять для застосування в умовах високого ризику корозії. Покриття складається з шару цинк-нікелевого сплаву та герметизуючого шару (верхнього покриття, що містить частинки мастила). Переваги: Корозійна стійкість основного металу до 720 годин до утвореної іржі згідно DIN EN ISO 9227 NSS Регульований діапазон коефіцієнта тертя 0,09-0,14 мкм завдяки верхньому покриттю, що містить частинки мастила Термостійкість до 120 °C Рівномірне нанесення покриття Функціональність та декоративні функції
Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деякі подібності | Номінальний розмір збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22.
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 100 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 100 мм
Висота головки гвинта (k1) 6,4 мм
Термін служби корозійного захисту 720 год
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Зовнішній привід (s1) SW16
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Покриття Цинк-нікель срібний
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
798 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
220.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
657.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
18366.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
652.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення