Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки (0061835)
ISO 4017, сталь, клас міцності 12.9, без покриття
БОЛТ-DIN933-12.9-SW13-M8X35
Номер товару 0061835
Немає в наявності
Ціна:
15.12 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 4017, сталь, клас міцності 12.9, без покриття
Примітка
ISO 4017 замінює стандарт DIN 933 | Є певна взаємозамінність | Номінальні розміри розширені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22.
| Клас міцності | 12.9 |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5,3 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Інформація про продукт
Опис
ISO 4017, сталь, клас міцності 12.9, без покриття
Примітка
ISO 4017 замінює стандарт DIN 933 | Є певна взаємозамінність | Номінальні розміри розширені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22.
Характеристики
| Клас міцності | 12.9 |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5,3 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.