ISO 4014, сталь, к. міцн. 8.8, оцинк.
ISO 4014, сталь, к. міцн. 8.8, оцинк.
ISO 4014, сталь, к. міцн. 8.8, оцинк.
Доступно в вигляді 7
показати версії
Фільтр
Версії товару ISO 4014, сталь, к. міцн. 8.8, оцинк.
Номер товару
Тип різьби x номінал...
Довжина (l1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Номер товару 005320230
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 12,5 мм |
| Довжина (l1) | 230 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | B |
| Стандарти | ISO 4014 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M20 |
| Зовнішній привід (s1) | SW30 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Номер товару 005330300
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 18,7 мм |
| Довжина (l1) | 300 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | B |
| Стандарти | ISO 4014 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M30 |
| Зовнішній привід (s1) | SW46 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Номер товару 005320100
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 100 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12,5 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4014 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M20 |
| Зовнішній привід (s1) | SW30 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Номер товару 005320140
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 12,5 мм |
| Довжина (l1) | 140 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4014 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M20 |
| Зовнішній привід (s1) | SW30 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Номер товару 005320160
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 12,5 мм |
| Довжина (l1) | 160 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | B |
| Стандарти | ISO 4014 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M20 |
| Зовнішній привід (s1) | SW30 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Номер товару 0053550
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 3,5 мм |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4014 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Зовнішній привід (s1) | SW8 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Номер товару 005316120
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Довжина (l1) | 120 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4014 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M16 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 4014, сталь, к. міцн. 8.8, оцинк. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 3.24 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 500.28 грн |