Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Фото - 1 - Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Фото - 2 - Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Фото - 1 - Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Фото - 2 - Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою

Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою (005320100)

Оцинкована сталь ISO 4014, клас міцності 8.8 БОЛТ-DIN931-8.8-SW30-A2K-M20X100
Номер товару 005320100
Немає в наявності
Ціна:
85.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4014, сталь, клас міцності 8.8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка ISO 4014 замінює стандарт DIN 931 | Є певна взаємозамінність | Номінальні розміри розширені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22
Довжина (l1) 100 мм
Висота головки гвинта (k1) 12,5 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M20
Зовнішній привід (s1) SW30
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4014, сталь, клас міцності 8.8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка ISO 4014 замінює стандарт DIN 931 | Є певна взаємозамінність | Номінальні розміри розширені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 100 мм
Висота головки гвинта (k1) 12,5 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M20
Зовнішній привід (s1) SW30
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -64 %
15.11 грн/шт
5.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
3.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
32.7 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності
2.22 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити
24.66 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
6.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити