Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ISO 1234, оцинкована сталь
Фото - 1 - ISO 1234, оцинкована сталь
Знижка -30 %
Фото - 2 - ISO 1234, оцинкована сталь
Знижка -30 %
Фото - 1 - ISO 1234, оцинкована сталь
Фото - 2 - ISO 1234, оцинкована сталь

ISO 1234, оцинкована сталь (511713228)

ISO 1234, оцинкована сталь шплінта-ISO1234- (A2K) -3,2X28
Номер товару 511713228
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
2.4 грн/шт
-30 %
1.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 1234 оцинкована сталь (A2K) Примітка Замінює DIN 94
Довжина (l1) 28 мм
Номінальний діаметр (d1) 3,2 мм
Шплінтовий виступ (a) 3,20 мм
Зовнішній діаметр кільця, поперечний (c) 5,80 мм
Зовнішній діаметр кільця, поздовжній (b) 6,40 мм
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 1234 оцинкована сталь (A2K) Примітка Замінює DIN 94
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 28 мм
Номінальний діаметр (d1) 3,2 мм
Шплінтовий виступ (a) 3,20 мм
Зовнішній діаметр кільця, поперечний (c) 5,80 мм
Зовнішній діаметр кільця, поздовжній (b) 6,40 мм
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
17.22 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -46.4 %
13200 грн/шт
7080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
14960.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -62.4 %
3.06 грн/шт
1.15 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
5263.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності