Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Інструмент для видалення плівки
Фото - 1 - Інструмент для видалення плівки
Фото - 2 - Інструмент для видалення плівки
Фото - 1 - Інструмент для видалення плівки
Фото - 2 - Інструмент для видалення плівки

Інструмент для видалення плівки (058591)

Інструмент для видалення плівки для DBS 3500 зачисні-КОЛО-F.DBS3500
Номер товару 058591
Немає в наявності
Ціна:
2979.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для швидкого і легкого зняття плівки, наклейок і залишків клею на металевих і пофарбованих поверхнях. Висока швидкість зняття матеріалу Контактна поверхні вдвічі (ш = 30 мм) більше, ніж у звичайних аналогічних інструментів Можлива висока частота обертання
Зовнішній діаметр 100 мм
Встановлюється з адаптером 23 мм
Область застосування Видалення плівок, наклейок і залишків клею на металевих і пофарбованих поверхнях.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для швидкого і легкого зняття плівки, наклейок і залишків клею на металевих і пофарбованих поверхнях. Висока швидкість зняття матеріалу Контактна поверхні вдвічі (ш = 30 мм) більше, ніж у звичайних аналогічних інструментів Можлива висока частота обертання
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр 100 мм
Встановлюється з адаптером 23 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Видалення плівок, наклейок і залишків клею на металевих і пофарбованих поверхнях.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
37.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
23268.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
699.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2003.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2968.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити