Ніж для зняття ізоляції UNIVERSAL PLUS
Ніж для зняття ізоляції UNIVERSAL PLUS (071441033)
Універсальний інструмент для зняття ізоляції з кабелів і проводів
Не потребує регулювання глибини різання
- Поздовжній різ для зняття ізоляції на довгих ділянках кабелю
- Поздовжній упор із довжиною зняття ізоляції 11 мм для підготовки провідників до встановлення в клемні затискачі (1,5-2,5 мм²)
- Двосторонній поздовжній упор для зручної роботи правою та лівою рукою
- Поздовжній упор із паркувальним положенням для вільного проходження провідника та довільної довжини зняття ізоляції
- Підходить для плоских кабелів шириною до 15 мм і гнучких провідників перерізом від 1,5 до 50,0 мм²
- Леза з покриттям із нітриду титану для вищої швидкості різання та збільшеного строку служби
- Протиковзка поверхня корпусу для надійного утримання
- Фіксатор запобігає випадковому відкриванню інструмента
- Вироблено в Німеччині
Примітка
Не призначений для виконання робіт на струмопровідних частинах або поблизу них.
| Матеріал | Пластик/ метал |
| Колір | Чорний, Червоний |
| Типове позначення | UNIVERSAL PLUS |
| Діаметр кабелю, мін./макс. | 4-15 мм |
| Перетин дроту, мін./макс. | 1,5-50 мм² |
| Діаметр за американською шкалою (AWG), мін./макс. | 16-1 |
| Довжина x Ширина x Висота | 130 х 38 х 24 мм |
Застосування
Підходить для зняття зовнішньої ізоляції з кабелів, підготовки провідників до підключення в клемні затискачі та роботи з плоскими кабелями й багатодротяними провідниками.
Підходить для кабелів типів NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J, E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, а також для кабелів Cat5, Cat6, Cat7, Profibus і телевізійних коаксіальних кабелів.
Може використовуватися для плоских кабелів шириною до 15 мм і одножильних провідників перерізом 1,5 мм² та 2,5 мм².
Інформація про продукт
Універсальний інструмент для зняття ізоляції з кабелів і проводів
Не потребує регулювання глибини різання
- Поздовжній різ для зняття ізоляції на довгих ділянках кабелю
- Поздовжній упор із довжиною зняття ізоляції 11 мм для підготовки провідників до встановлення в клемні затискачі (1,5-2,5 мм²)
- Двосторонній поздовжній упор для зручної роботи правою та лівою рукою
- Поздовжній упор із паркувальним положенням для вільного проходження провідника та довільної довжини зняття ізоляції
- Підходить для плоских кабелів шириною до 15 мм і гнучких провідників перерізом від 1,5 до 50,0 мм²
- Леза з покриттям із нітриду титану для вищої швидкості різання та збільшеного строку служби
- Протиковзка поверхня корпусу для надійного утримання
- Фіксатор запобігає випадковому відкриванню інструмента
- Вироблено в Німеччині
Примітка
Не призначений для виконання робіт на струмопровідних частинах або поблизу них.
| Матеріал | Пластик/ метал |
| Колір | Чорний, Червоний |
| Типове позначення | UNIVERSAL PLUS |
| Діаметр кабелю, мін./макс. | 4-15 мм |
| Перетин дроту, мін./макс. | 1,5-50 мм² |
| Діаметр за американською шкалою (AWG), мін./макс. | 16-1 |
| Довжина x Ширина x Висота | 130 х 38 х 24 мм |
Застосування
Підходить для зняття зовнішньої ізоляції з кабелів, підготовки провідників до підключення в клемні затискачі та роботи з плоскими кабелями й багатодротяними провідниками.
Підходить для кабелів типів NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J, E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, а також для кабелів Cat5, Cat6, Cat7, Profibus і телевізійних коаксіальних кабелів.
Може використовуватися для плоских кабелів шириною до 15 мм і одножильних провідників перерізом 1,5 мм² та 2,5 мм².
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Немає відгуків про цей товар.