Инструмент для снятия изоляции универсальный
Инструмент для снятия изоляции универсальный (071441033)
Универсальный инструмент для снятия изоляции с кабелей и проводов
Не требуется регулировка глубины резки
- Продольный рез для снятия изоляции на длинных участках кабеля
- Продольный упор с длиной снятия изоляции 11 мм для подготовки проводников к установке в клеммные зажимы (1,5-2,5 мм²)
- Двухсторонний продольный упор для удобной работы правой и левой рукой
- Продольный упор с парковочным положением для свободного прохождения проводника и произвольной длины снятия изоляции
- Подходит для плоских кабелей шириной до 15 мм и гибких проводников сечением от 1,5 до 50,0 мм²
- Лезвия с покрытием из нитрида титана для более высокой скорости резки и увеличенного срока службы
- Противоскользящая поверхность корпуса для надежного удержания
- Фиксатор предотвращает случайное открывание инструмента
- Произведено в Германии
Примечание
Не предназначен для выполнения работ на токопроводящих частях или вблизи них.
| Материал | Пластик/ металл |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Типовое обозначение | UNIVERSAL PLUS |
| Диаметр кабеля, мин./макс. | 4-15 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-50 мм² |
| Диаметр по американской шкале (AWG), мин./макс. | 16-1 |
| Длина x ширина x высота | 130 х 38 х 24 мм |
Применение
Подходит для снятия внешней изоляции с кабелей, подготовки проводников к подключению в клеммные зажимы и работе с плоскими кабелями и многопроводными проводниками.
Подходит для кабелей типов NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J, E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30 E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, а также для кабелей Cat5, Cat6, Cat7, Profibus и телевизионных коаксиальных кабелей.
Может использоваться для плоских кабелей шириной до 15 мм и одножильных проводников сечением 1,5 мм² и 2,5 мм².
Информация о продукте
Универсальный инструмент для снятия изоляции с кабелей и проводов
Не требуется регулировка глубины резки
- Продольный рез для снятия изоляции на длинных участках кабеля
- Продольный упор с длиной снятия изоляции 11 мм для подготовки проводников к установке в клеммные зажимы (1,5-2,5 мм²)
- Двухсторонний продольный упор для удобной работы правой и левой рукой
- Продольный упор с парковочным положением для свободного прохождения проводника и произвольной длины снятия изоляции
- Подходит для плоских кабелей шириной до 15 мм и гибких проводников сечением от 1,5 до 50,0 мм²
- Лезвия с покрытием из нитрида титана для более высокой скорости резки и увеличенного срока службы
- Противоскользящая поверхность корпуса для надежного удержания
- Фиксатор предотвращает случайное открывание инструмента
- Произведено в Германии
Примечание
Не предназначен для выполнения работ на токопроводящих частях или вблизи них.
| Материал | Пластик/ металл |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Типовое обозначение | UNIVERSAL PLUS |
| Диаметр кабеля, мин./макс. | 4-15 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-50 мм² |
| Диаметр по американской шкале (AWG), мин./макс. | 16-1 |
| Длина x ширина x высота | 130 х 38 х 24 мм |
Применение
Подходит для снятия внешней изоляции с кабелей, подготовки проводников к подключению в клеммные зажимы и работе с плоскими кабелями и многопроводными проводниками.
Подходит для кабелей типов NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J, E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30 E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, а также для кабелей Cat5, Cat6, Cat7, Profibus и телевизионных коаксиальных кабелей.
Может использоваться для плоских кабелей шириной до 15 мм и одножильных проводников сечением 1,5 мм² и 2,5 мм².
Нет отзывов про этот товар
Информация о продукте
Нет отзывов про этот товар