Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Інструмент для виміру тиску азота у системах фреону 1234yf
Фото - 1 - Інструмент для виміру тиску азота у системах фреону 1234yf
Фото - 1 - Інструмент для виміру тиску азота у системах фреону 1234yf

Інструмент для виміру тиску азота у системах фреону 1234yf (1900014765)

Інструмент для виміру тиску азота у системах фреону 1234yf -арт. 1900014765
Номер товару 1900014765
Немає в наявності
Ціна:
24000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір для перевірки тиску азоту для швидкої та надійної перевірити тиску азоту в автомобільній системі кондиціонування R-134a. Великий одинарний калібр (80 мм з точністю 1%).
Пристрій має три положення: 1) Дозволити надходження тиску азоту 2) Контроль зниження тиску (або стабільності) 3) Викид тиску азоту в атмосферу
Вручну розташувавши червоний покажчик над регульованим тиском, можна легко контролювати зниження тиску. Унікальна установка з одним манометром дозволяє легко зчитувати дані обох сторін високого та низького тиску одним поглядом. Демпфер спуску робить спуск безпечним і безшумним.
Комплектація:
  • Набір колекторів одного калібру з кульовим краном
  • Манометр 80 мм (1%) з червоним вторинним покажчиком
  • Один червоний сервісний шланг довжиною 1,5 м із швидким з’єднанням HP
  • Один синій сервісний шланг 1,5 м із швидким з’єднанням низького тиску
  • Один 1,5 мтр жовтий сервісний шланг для підключення до регулятора азоту (з’єднання 1/4”SAE – 7/16-20UNF)
Обладнання для азотного тесту. Призначене для вимірювання надлишкового та вакуумметричного тиску.
Марк 01.06.2024

Все соответствует описанию, спасибо

Денис 13.05.2024

Работает хорошо, пока без каких либо нареканий. Рекомендую

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір для перевірки тиску азоту для швидкої та надійної перевірити тиску азоту в автомобільній системі кондиціонування R-134a. Великий одинарний калібр (80 мм з точністю 1%).
Пристрій має три положення: 1) Дозволити надходження тиску азоту 2) Контроль зниження тиску (або стабільності) 3) Викид тиску азоту в атмосферу
Вручну розташувавши червоний покажчик над регульованим тиском, можна легко контролювати зниження тиску. Унікальна установка з одним манометром дозволяє легко зчитувати дані обох сторін високого та низького тиску одним поглядом. Демпфер спуску робить спуск безпечним і безшумним.
Комплектація:
  • Набір колекторів одного калібру з кульовим краном
  • Манометр 80 мм (1%) з червоним вторинним покажчиком
  • Один червоний сервісний шланг довжиною 1,5 м із швидким з’єднанням HP
  • Один синій сервісний шланг 1,5 м із швидким з’єднанням низького тиску
  • Один 1,5 мтр жовтий сервісний шланг для підключення до регулятора азоту (з’єднання 1/4”SAE – 7/16-20UNF)
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Обладнання для азотного тесту. Призначене для вимірювання надлишкового та вакуумметричного тиску.
Відгуків (2) arrow_down
Марк 01.06.2024

Все соответствует описанию, спасибо

Денис 13.05.2024

Работает хорошо, пока без каких либо нареканий. Рекомендую

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
21.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
2795.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2353.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
696 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
906 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити