Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Инструмент для измерения давления азота в системах фреона 1234yf
Фото - 1 - Инструмент для измерения давления азота в системах фреона 1234yf
Фото - 1 - Инструмент для измерения давления азота в системах фреона 1234yf

Инструмент для измерения давления азота в системах фреона 1234yf (1900014765)

Инструмент для измерения давления азота в системах фреона 1234y -арт. 1900014765
Номер товара 1900014765
Нет в наличии
Цена:
24000 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор для проверки давления азота для быстрой и надежной проверки давления азота в автомобильной системе кондиционирования R-134a. Большой одинарный калибр (80 мм с точностью 1%).
Устройство имеет три положения: 1) Разрешить поступление давления азота 2) Контроль понижения давления (или стабильности) 3) Выброс давления азота в атмосферу
Вручную разместив красный указатель над регулируемым давлением, можно легко контролировать снижение давления. Уникальная установка с одним манометром позволяет считывать данные обеих сторон высокого и низкого давления одним взглядом. Демпфер спуска делает спуск безопасным и бесшумным.
Комплектация:
  • Набор коллекторов одного калибра с шаровым краном
  • Манометр 80 мм (1%) с красным вторичным указателем
  • Один красный сервисный шланг длиной 1,5 м с быстрым соединением HP
  • Один синий сервисный шланг 1,5 м с быстрым соединением низкого давления
  • Один 1,5 м желтый сервисный шланг для подключения к регулятору азота (соединение 1/4”SAE – 7/16-20UNF)
Оборудование для азотного теста. Предназначено для измерения избыточного и вакуумметрического давления.
Марк 01.06.2024

Все соответствует описанию, спасибо

Денис 13.05.2024

Работает хорошо, пока без каких либо нареканий. Рекомендую

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор для проверки давления азота для быстрой и надежной проверки давления азота в автомобильной системе кондиционирования R-134a. Большой одинарный калибр (80 мм с точностью 1%).
Устройство имеет три положения: 1) Разрешить поступление давления азота 2) Контроль понижения давления (или стабильности) 3) Выброс давления азота в атмосферу
Вручную разместив красный указатель над регулируемым давлением, можно легко контролировать снижение давления. Уникальная установка с одним манометром позволяет считывать данные обеих сторон высокого и низкого давления одним взглядом. Демпфер спуска делает спуск безопасным и бесшумным.
Комплектация:
  • Набор коллекторов одного калибра с шаровым краном
  • Манометр 80 мм (1%) с красным вторичным указателем
  • Один красный сервисный шланг длиной 1,5 м с быстрым соединением HP
  • Один синий сервисный шланг 1,5 м с быстрым соединением низкого давления
  • Один 1,5 м желтый сервисный шланг для подключения к регулятору азота (соединение 1/4”SAE – 7/16-20UNF)
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Оборудование для азотного теста. Предназначено для измерения избыточного и вакуумметрического давления.
Отзывов (2) arrow_down
Марк 01.06.2024

Все соответствует описанию, спасибо

Денис 13.05.2024

Работает хорошо, пока без каких либо нареканий. Рекомендую

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
499.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
24000 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ