Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Інструмент для видалення плівки
Фото - 1 - Інструмент для видалення плівки
Фото - 1 - Інструмент для видалення плівки

Інструмент для видалення плівки (058593)

Диск для видалення плівки, M8, ADAPT HEX, 2шт. -арт. 058593
Номер товару 058593
В наявності
Ціна:
1440 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для видалення залишків клею і плівок з металевих поверхонь
  • Працюйте тільки з тихохідними машинами (макс. 2000 об / хв).
  • Не використовуйте гумову плівку на пластикових деталях і забарвлених пластмасах (наприклад, бамперах, обшивці мотоциклів тощо)!
    Зверніть увагу на напрямок обертання (протилежний робочому напрямку): не працюйте надто довго на одному місці, оскільки надмірне тепловиділення може пошкодити листовий метал і фарбу
    При роботі завжди використовуйте захисні окуляри, засоби захисту органів слуху і рукавиці.
    При використанні фарби на водній основі можливе знебарвлення. В цьому випадку ми рекомендуємо провести попередні випробування в невидимих ​​місцях.
  • Зовнішній діаметр 90 мм
    Встановлюється з адаптером Так
    Область застосування Працюйте тільки на повільних машинах (не вище 2000 об / хв). Інструкції Надайте шорсткість краях інструменту для видалення плівки (напр., На чистій кромці верстата) перед першим застосуванням.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Для видалення залишків клею і плівок з металевих поверхонь
  • Працюйте тільки з тихохідними машинами (макс. 2000 об / хв).
  • Не використовуйте гумову плівку на пластикових деталях і забарвлених пластмасах (наприклад, бамперах, обшивці мотоциклів тощо)!
    Зверніть увагу на напрямок обертання (протилежний робочому напрямку): не працюйте надто довго на одному місці, оскільки надмірне тепловиділення може пошкодити листовий метал і фарбу
    При роботі завжди використовуйте захисні окуляри, засоби захисту органів слуху і рукавиці.
    При використанні фарби на водній основі можливе знебарвлення. В цьому випадку ми рекомендуємо провести попередні випробування в невидимих ​​місцях.
  • Характеристики arrow_down
    Зовнішній діаметр 90 мм
    Встановлюється з адаптером Так
    Застосування arrow_down
    Область застосування Працюйте тільки на повільних машинах (не вище 2000 об / хв). Інструкції Надайте шорсткість краях інструменту для видалення плівки (напр., На чистій кромці верстата) перед першим застосуванням.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    730.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1118.4 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    773.04 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -15 %
    225 грн/шт
    191.28 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    1800 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    186 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 20 шт
    Купити
    4146.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити