Ящик для зберігання
Фільтр
Версії товару Ящик для зберігання
Номер товару
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Ящик для зберігання
Номер товару 0962211023
Технічна інформація
| Висота (від основи до краю штабеля) | 139 мм |
| Висота (H2) | 152 мм |
| Внутрішня ширина (B1) | 191 мм |
| Розмір | 2 |
| Ширина (B2) | 209 мм |
| Довжина (внутрішня основа) (L3) | 293 мм |
| Довжина (l1) | 335 мм |
| Колір | Зелений |
| Матеріал | Поліпропілен - ПП |
Ящик для зберігання
Номер товару 0962211035
Технічна інформація
| Висота (від основи до краю штабеля) | 118 мм |
| Висота (H2) | 130 мм |
| Внутрішня ширина (B1) | 130 мм |
| Ширина (B2) | 150 мм |
| Довжина (внутрішня основа) (L3) | 192 мм |
| Довжина (l1) | 230 мм |
| Розмір | 3 |
| Матеріал | Поліпропілен - ПП |
| Колір | Сірий |
Ящик для зберігання
Номер товару 0962211032
Технічна інформація
| Висота (від основи до краю штабеля) | 118 мм |
| Висота (H2) | 130 мм |
| Внутрішня ширина (B1) | 130 мм |
| Ширина (B2) | 150 мм |
| Довжина (внутрішня основа) (L3) | 192 мм |
| Довжина (l1) | 230 мм |
| Розмір | 3 |
| Матеріал | Поліпропілен - ПП |
| Колір | Синій |
Ящик для зберігання
Номер товару 0962211021
Технічна інформація
| Висота (від основи до краю штабеля) | 139 мм |
| Висота (H2) | 152 мм |
| Внутрішня ширина (B1) | 191 мм |
| Розмір | 2 |
| Ширина (B2) | 209 мм |
| Довжина (внутрішня основа) (L3) | 293 мм |
| Довжина (l1) | 335 мм |
| Матеріал | Поліпропілен - ПП |
| Колір | Червоний |
Ящик для хранения
Номер товару 0962211033
Технічна інформація
| Висота (від основи до краю штабеля) | 118 мм |
| Висота (H2) | 130 мм |
| Внутрішня ширина (B1) | 130 мм |
| Ширина (B2) | 150 мм |
| Довжина (внутрішня основа) (L3) | 192 мм |
| Довжина (l1) | 230 мм |
| Розмір | 3 |
| Колір | Зелений |
| Матеріал | Поліпропілен - ПП |
Ящик для хранения
Номер товару 0962211034
Технічна інформація
| Висота (від основи до краю штабеля) | 118 мм |
| Висота (H2) | 130 мм |
| Внутрішня ширина (B1) | 130 мм |
| Ширина (B2) | 150 мм |
| Довжина (внутрішня основа) (L3) | 192 мм |
| Довжина (l1) | 230 мм |
| Розмір | 3 |
| Колір | Жовтий |
| Матеріал | Поліпропілен - ПП |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Ящик для зберігання |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |