Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ящик для хранения
Фото - 2 - Ящик для хранения
Фото - 3 - Ящик для хранения
Фото - 4 - Ящик для хранения
Фото - 5 - Ящик для хранения
Фото - 6 - Ящик для хранения
Фото - 7 - Ящик для хранения
Фото - 1 - Ящик для хранения
Фото - 2 - Ящик для хранения
Фото - 3 - Ящик для хранения
Фото - 4 - Ящик для хранения
Фото - 5 - Ящик для хранения
Фото - 6 - Ящик для хранения
Фото - 7 - Ящик для хранения

Ящик для хранения (0962211034)

Ящик для хранения ЯЩИК-ПЛАСТМ-Р.3-ЖЁЛТЫЙ
Номер товару 0962211034
Немає в наявності
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Висота (від основи до краю штабеля) 118 мм
Висота (H2) 130 мм
Внутрішня ширина (B1) 130 мм
Ширина (B2) 150 мм
Довжина (внутрішня основа) (L3) 192 мм
Довжина (l1) 230 мм
Розмір 3
Колір Жовтий
Матеріал Поліпропілен - ПП

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Висота (від основи до краю штабеля) 118 мм
Висота (H2) 130 мм
Внутрішня ширина (B1) 130 мм
Ширина (B2) 150 мм
Довжина (внутрішня основа) (L3) 192 мм
Довжина (l1) 230 мм
Розмір 3
Колір Жовтий
Матеріал Поліпропілен - ПП
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
33600 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення