Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ящик для зберігання
Фото - 2 - Ящик для зберігання
Фото - 3 - Ящик для зберігання
Фото - 4 - Ящик для зберігання
Фото - 5 - Ящик для зберігання
Фото - 6 - Ящик для зберігання
Фото - 7 - Ящик для зберігання
Фото - 1 - Ящик для зберігання
Фото - 2 - Ящик для зберігання
Фото - 3 - Ящик для зберігання
Фото - 4 - Ящик для зберігання
Фото - 5 - Ящик для зберігання
Фото - 6 - Ящик для зберігання
Фото - 7 - Ящик для зберігання

Ящик для зберігання (0962211023)

Складська коробка GR2, зелена -арт. 0962211023
Номер товару 0962211023
Немає в наявності
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для зручного зберігання та швидкого виявлення дрібних деталей, витратних та сипких матеріалів
Висота (від основи до краю штабеля) 139 мм
Висота (H2) 152 мм
Внутрішня ширина (B1) 191 мм
Розмір 2
Ширина (B2) 209 мм
Довжина (внутрішня основа) (L3) 293 мм
Довжина (l1) 335 мм
Колір Зелений
Матеріал Поліпропілен - ПП

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для зручного зберігання та швидкого виявлення дрібних деталей, витратних та сипких матеріалів
Характеристики arrow_down
Висота (від основи до краю штабеля) 139 мм
Висота (H2) 152 мм
Внутрішня ширина (B1) 191 мм
Розмір 2
Ширина (B2) 209 мм
Довжина (внутрішня основа) (L3) 293 мм
Довжина (l1) 335 мм
Колір Зелений
Матеріал Поліпропілен - ПП
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -46.4 %
Спеціальна ціна після авторизації
13200 грн/шт
7080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
58.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
38.46 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
Знижка -65.1 %
1549.2 грн/шт
540 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити